絞り込み
長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 30(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(2)
電線仕様
  • SVCT(1)
  • VCT(2)
  • VCTFK(4)
  • 色レッド
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(8)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(4)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 日動工業(1)
ハタヤリミテッド・日動工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(1)
3(1)
5(2)
8(2)
10(1)
30(2)
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
3,598税込3,958
1台
当日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。バーガンディー質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
シンサンデーリール ハタヤリミテッドシンサンデーリールハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンデーテモートリール ハタヤリミテッドサンデーテモートリールハタヤリミテッド
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7トラスコ品番826-5685ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵
電流コントロールリール 日動工業電流コントロールリール日動工業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。使用電流分を設定しておけば、それ以上使用すると手元で通電が止まります。
用途屋内作業現場に。接地が義務付けられた現場に。特性アース付ブラック電線仕様-種別SVCT使用場所屋内仕様電源ランプ付コンセント個数2定格電流(A)8電線太さ(mm2)2.0電流調整範囲(A)5~25色(本体)電線色
コードリール