絞り込み
長さ(m)
- 0.7
- 0.1(1)
- 0.2(5)
- 0.3(13)
- 0.35(13)
- 0.4(7)
- 0.5(20)
- 1(11)
- 1.5(3)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(22)
- 5(47)
- 8(2)
- 10(114)
- 15(3)
- 20(68)
- 25(2)
- 30(14)
- 50(2)
- 長さ(m)をもっと見る
コンセント形状

その他(1)

接地2P 15A 125V(2)
使用場所
屋外(3)
色
イエロー(1)
特性
- 防水(2)
電線仕様
- VCT(3)
VCT
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ハタヤリミテッド(2)
MARVEL CORPORATION(マーベル)・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(13)
0.35(13)
0.5(20)
1(11)
2(7)
3(22)
5(47)
10(114)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る

BFX延長コード
ハタヤリミテッド(21件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471色イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)0.7電線仕様-種別VCT電線電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
過負荷付漏電遮断器延長コード
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外