絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(13)
  • 0.35(13)
  • 0.4(7)
  • 0.5(20)
  • 0.7(3)
  • 1(11)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(21)
  • 8(2)
  • 10(113)
  • 15(3)
  • 20(68)
  • 25(2)
  • 30(14)
  • 50(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(19)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(5)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(14)
  • 使用場所屋外(13)
色
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(8)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(21)
  • 色ブルー(10)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
特性
  • -(1)
  • その他(1)
  • アース付(7)
  • 耐トラッキング(7)
  • 防塵(4)
  • 防水(15)
電線仕様
  • SVCT(6)
  • VCT(24)
  • VCTF(4)
  • VCTFK(2)
SVCT・VCT・VCTF・VCTFK
ブランド
  • ELPA(1)
  • KOWA(宏和工業)(9)
  • STAR Light(2)
  • TRUSCO(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エスコ(1)
  • タイカツ(8)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • フジマック(1)
  • 日動工業(2)
  • 正和電工(9)
ELPA・KOWA(宏和工業)・STAR Light・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・エスコ・タイカツ・ハタヤリミテッド・フジマック・日動工業・正和電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
0.3(13)
0.35(13)
0.5(20)
1(11)
2(7)
3(21)
5
10(113)
20(68)
30(14)
長さ(m)をもっと見る
  • 超ソフト延長コード STAR Light
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ
    ブルー
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブラック

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード(3個口) TRUSCO

    延長コード(3個口)

    TRUSCO(30件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
    材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
  • FMC 延長コード CEコード フジマック
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利色黒定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)
    グリーン
    パープル
    ブラック
    レッド

    延長コード 15A×5m

    KOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • トライアングルマルチタップ 正和電工
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド
    ブラック

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨延長 ELPA

    防雨延長

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
    仕様S-VCT2c×1.25mm2、日本製材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂定格125V-15A 1500W特性防雨
  • 延長コード KOWA(宏和工業)

    延長コード

    KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黄長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工
    グリーン
    ブラック

    3芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
    コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨ポッキン延長コード 日動工業

    防雨ポッキン延長コード

    日動工業(5件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
    用途軽作業に。色ブラックコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨
  • T-7延長コード(角型) タイカツ
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブルー

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 延長コード YAMAZEN(山善)
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー

    延長コード

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電動工具を使った作業の延長に最適。
    用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。出力(W)1500迄電流(A)15迄電圧(V)125迄電線仕様-芯数2
  • T-1延長コード タイカツ
    ブルー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    T-1延長コード

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • 防雨型延長ケーブル TRUSCO

    防雨型延長ケーブル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
    材質塩化ビニール樹脂色ブラック太さ(mm2)1.25電流容量(A)15使用場所屋外
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ
    イエロー
    ブルー
    パープル
    ピンク
    グリーン

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 防雨型延長コード 日動工業

    防雨型延長コード

    日動工業(4件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
    用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。色ブラックタイプ屋外型定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線色黒使用場所屋外特性防雨
  • 延長コード 12A×5m KOWA(宏和工業)
    オレンジ
    ホワイト

    延長コード 12A×5m

    KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
    用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • SX延長コード(標準) ハタヤリミテッド
    イエロー
    ブルー
    グリーン

    SX延長コード(標準)

    ハタヤリミテッド(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
    用途屋内の作業に種別屋内用コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数2プラグ標準使用場所屋内
  • 延長コード ハタヤリミテッド
    イエロー
    オレンジ

    延長コード

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCT
  • 防雨型延長コード 5m YAMAZEN(山善)

    防雨型延長コード 5m

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7色ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
  • 電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

    電動工具取替えコード

    KOWA(宏和工業)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
    仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル色黒定格電圧(V)125定格電流(A)12電線仕様-芯数2電線仕様VCTF2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 12A 1ッ口延長コード 正和電工
    ブラック
    イエロー
    ブルー

    12A 1ッ口延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工
    グリーン
    ブラック

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • トライアングルタップ 正和電工
    ピンク
    ブルー

    トライアングルタップ

    正和電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
    コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • とび延長コード ハタヤリミテッド

    とび延長コード

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
    仕様パイロットランプ付トリプルタップ色オレンジコンセント個数3電線仕様-種別ソフトケーブルVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    色白電線仕様-種別VCTFK
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ
    ブラック
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • 防雨型2P延長コード5m レモンイエロー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード5m レモンイエロー

    ハタヤリミテッド
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3778質量(kg)1.02色イエローコード長さ(m)5使用場所屋外特性防雨
  • 2P接地付延長コード ハタヤリミテッド

    2P接地付延長コード

    ハタヤリミテッド
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。トラスコ品番370-4483質量(kg)0.80色グレーブルーコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線長さ(m)5電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3特性防塵、アース付
延長コード