絞り込み
インターフェイス
- その他(2)
接続方式
- 有線(1)
色
ブラック(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- サンワサプライ(17)
- ナカバヤシ(13)
- エレコム(9)
- ブレインマジック(3)
- エアリア(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- TARGUS(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- MOBO(1)
- REDRAGON(レッドラゴン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「インターフェイス」から絞り込む
その他(2)

有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様キースイッチ:メンブレンセット内容本体、取扱説明書質量(g)115ケーブル長(m)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン使用電源バスパワーインターフェースUSBキー数20キー(19キー+NLキー)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーピッチ(mm)19
有線コンパクトテンキーボード
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用付属品取扱説明書/保証書仕様キースイッチ:メンブレン色ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー