有線テンキー :「LEDスタンド」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
USB1.1(1)
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
ケーブル長(m)0.75
キー方式薄型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
質量(g)110
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6
動作力65±20g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.2±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。