絞り込み
ブランド
  • MOBO
  • サンワサプライ(7)
  • エレコム(6)
  • iClever(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • MCO(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • Lofree(1)
インターフェイス
  • Bluetooth(1)
  • その他(1)
接続方式
  • 有線(1)
  • 有線/無線両用(1)
  • 無線(2)
  • 色ホワイト(2)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
Bluetooth(1)
その他(1)
USB充電式ワイヤレステンキー ホワイト MOBOUSB充電式ワイヤレステンキー ホワイトMOBO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キーキー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)1.5BluetoothBluetooth 5.1 Class2電波周波数(GHz)2.4コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)160充電時間(時間)最大約3連続使用時間(時間)最大20対応OSWindows10、Windows11材質ABS/ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12質量(g)約62セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書保証期間6か月ホワイト接続方式Bluetooth
TenkeyPad 2 Duo  有線接続/無線接続 両対応 MOBOTenkeyPad 2 Duo 有線接続/無線接続 両対応MOBO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書ホワイト質量(g)約72(本体のみ)電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)定格電圧(V)1-1.5対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線/無線連続使用時間(時間)最大約250通信方式GFSKキー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19BluetoothBluetooth 5.1 Class2動作温度範囲(℃)10~45電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID

テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレステンキー