絞り込み
ブランド
- MOBO
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,707)
- コクヨ(2,342)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,234)
- エレコム(2,081)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,704)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(913)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る

TenkeyPad 2 Wired 有線接続
MOBO¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回質量(g)約86(ケーブル含む)対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線キー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)10~45
Laptop Case SLEEVE
MOBO¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から7日以内出荷材質PUレザー(合成皮革)、ポリエステル本体質量(g)170内寸法(mm)W309×D16×H213本体外形寸法(mm)W328×D 7×H250
Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter
MOBO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷色ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
ORIGAMI STAND for Laptop
MOBO¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷付属品滑り止めゴム×2材質グラスファイバー、ポリウレタン耐荷重(kg)約2.8本体質量(g)70本体外形寸法(mm)W224×D129×H3(11~16インチのノートパソコンまで対応)
Dual USB-C Dock +LAN
MOBO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷転送速度(Gbps)USB 3.1 Gen1 SuperSpeed/5(理論値)付属品取扱説明書 兼 保証書色スペースグレー本体質量(g)[HDMI] 4K:3840 × 2160 @30Hz(最大)、1080P:1920 × 1080 @60Hz(最大)、[USB-C接続ディスプレイ]4K:4096 × 2304 @60Hz(最大)、[Thunderbolt3接続ディスプレイ]5K:5120 × 2880 @60Hz(最大)コネクタ形状Dual USB-C Dockオス - LANメス本体外形寸法(mm)W110×D44×H17(ゴム足含む/コネクタ含まず)互換性[OS]MacOS 10.12以降、 [機種]MacBook Pro 2019/2018/2017/Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019/2018オス形状USB-C(Type-C)コネクタ ×2メス形状[側面横]HDMI ×1、USB-A ×2(USB3.1 Gen1・ダウンストリーム)[側面奥]USB-C(Thunderbolt3バイパス/PD充電対応)×1、Gigabit LAN(10/100/1000)×1[側面手前]MicroSDカードスロット ×1、SDカードスロット ×1変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMI,USB-A,USB-C,Gigabit LAN,MicroSDカード,SDカード