絞り込み
インターフェイス
- その他(1)
接続方式
- 無線(1)
色
ブラック(1)
キー方式
- メンブレン(1)
ブランド
- スリーアールソリューション
- エレコム(8)
- サンワサプライ(7)
- サンワダイレクト(4)
- iClever(4)
- MCO(2)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Lofree(1)
- Epomaker(1)
「インターフェイス」から絞り込む
その他(1)

ワイヤレス電卓機能付きテンキー 2.4GHz無線 電卓/テンキー切替 Tabキー・00キー搭載 薄型175g
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷テンキーと電卓を1台にまとめたワイヤレスモデルです。PC/CALキーを押すだけで切り替わります。電卓で計算した答えは、SENDキーでパソコンへ転送できます。数値を打ち直す手間と入力ミスを防げます。接続は付属のUSBレシーバーをパソコンに挿すだけ。2.4GHzの無線で、有効距離は約8mです。Excelのセル移動に使うTabキーと00キーを搭載。キーは静かなメンブレン方式で、本体は厚さ約20mm・重量約175gです。用途見積書や請求書の作成、伝票の集計、在庫や勤怠のデータ入力など、テンキーのないノートパソコンで数字を扱う業務に。電卓とテンキーを1台で兼ねるため、経理・総務・受付など机まわりが手狭な場所でも、電卓との持ち替えや配線の手間を減らせます。セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書寸法(mm)約155×100×20色ブラック質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)桁数10桁接続方式無線機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約17分間無操作時キー数29個キー方式メンブレン有効距離(m)約8キーピッチ(mm)約19電池使用可能期間約90日間耐久回数約300万回(キー単体の回数)動作温度範囲(℃)-5~50通信周波数帯域(GHz)2.4
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤレステンキー
- 有線テンキー