絞り込み
ブランド
  • LOGITECH
  • Tile(11)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • トリニティ(4)
  • エレコム(3)
  • カシムラ(3)
  • ラスタバナナ(2)
  • Vodaview(2)
  • RABLISS(2)
  • STREAM TRAIL(1)
  • エアージェイ(1)
  • HAC(1)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
  • iFace(1)
  • クールモバイルカンパニー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換 LOGITECH

    スマートトラッカー/タグ型/IP65/iOS対応/電池交換

    LOGITECH
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートタグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 。サイズ:幅約7.5mm×奥行約33mm×高さ約33mm 。重量:約8.2g 。カラー:ブラック 。対応機種(iPhone):iPhone 7以降のモデル 。対応機種(iPad):iPad Pro、iPad 第5~10世代、iPad Air 第2~6世代、iPad mini 第4~6世代 。対応OS(iOS):iOS 18/17/16 。対応OS(iPadOS):iPad OS 18/17/16 。対応OS 備考:最新情報は製品ホームページをご確認ください。 。防水/防塵性能(保護等級):IP65 。電池種類:ボタン電池(CR2032) 。電池寿命:最大10カ月 ※バッテリーの稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご利用方法によっては稼働時間が短くなります。 。使用環境温度:5~35℃ 。使用環境湿度:20~80% 。保管環境温度:0~50℃ 。保管環境湿度:10~90% 。保証期間:ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 。付属品:お試し用ボタン電池 ※本体に入っています。 。入り数:1個入り
紛失防止タグ