絞り込み
サイズ
- LL
- 3L(13)
- 4L(3)
- 5L(5)
- L(14)
- M(16)
- S(10)
- SS(1)
- その他(5)
- フリー(33)
ブランド
- bigborn(ビッグボーン)(9)
- ブレイン(2)
- カジメイク(1)
- 日本緑十字社(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- Y'sGOD(1)
商品区分
- セット品(4)
色
イエロー(1)
グレー(4)
ブラック(7)
ブルー(4)
材質
- 合成繊維(1)
「サイズ」から絞り込む
3L(13)
4L(3)
5L(5)
L(14)
LL
M(16)
S(10)
SS(1)
その他(5)
フリー(33)

水冷ベスト
ブレイン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
絶氷ガードベスト 8906
カジメイク¥1,998税込¥2,1981着4日以内出荷猛暑、熱中症対策アイテムとして最適な保冷剤使用のストレッチベストです(保冷剤は別売りです)。現場作業やアウトドアなどにおすすめです。3カ所の保冷剤専用ポケット付きです。ファン付きウェアと合わせて着用すると冷たい風が循環し、より効率的に冷却します。推奨保冷剤 背中:クロダルマ 魔法の保冷剤600g 最大保冷時間 9時間、両脇(2個必要です):クロダルマ 魔法の保冷剤300g 最大保冷時間 6時間、もしくは魔法の保冷剤200g 最大保冷時間 5時間。材質ポリエステル85%、ポリウレタン15%色ブラック
循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売
PROMOTE(プロモート)¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
水冷服 ICMベストプロXセット
日本緑十字社¥32,980~税込¥36,278~1組4日以内出荷から8日以内出荷フルハーネス対応の水冷式クーリングベストです。保冷用専用ボトル付きです。用途作業現場での熱さ対策に。仕様洗濯可(手洗い)セット内容ベスト本体×1、チャージボトル5.0×1、専用バッテリー×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書材質表地:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%、脇生地:ナイロン80%・ポリウレタン20%、保冷部:PEVAコーティングフィルム・発泡ポリエチレン・スポンジ寸法(mm)バッテリー:64×24×97電圧(V)3.6出力電圧(USB)DC5V/2AUSB Type-A),(DCプラグ)1/7V連続 約2.5~3時間稼働、2/7V20秒作動-45秒停止 約3~3.5時間稼働、3/7V20秒作動-90秒停止 約3.3~3.8時間稼働機能チャージボトル1本で2.3~3時間冷感充電時間約1時間40分(2Aアダプタ使用)バッテリー容量(mAh)3350消費電力量(Wh)12.06出力切替3段階切替入力電圧DC5V/2A(USB Type-C)充放電回数(回)約300
スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服
ブレイン¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷冷水がベストを循環して体を冷却。凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。冷水がベストを循環して体を冷却。内側に張り巡らされたチューブに冷水が流れ循環する仕組みです。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。すぐに冷たい!:内側に張り巡らされたチューブに冷水が循環する仕組み。静音!静かです:空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。簡単チャージ!:保冷剤が解けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。クッション性&通気性:裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性。ベタついたり蒸れたりしません。使い方。1.)水約250ml入れる---背面のファスナーを開け中の水タンクに水道水約250mlを入れてください。2.)凍らせた保冷剤を入れる(氷でも可)---タンクの水が冷水になります。3.)水冷ベスト スイッチON---バッテリーをつないで使います。スイッチで切替可能です。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です仕様【対応保冷剤サイズ】12×24×厚さ2cmまで(ソフト保冷剤)、10×20×厚さ3cmまで(ハード保冷剤)セット内容ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤×2個、10000mAhモバイルバッテリー材質表/ナイロン100% 裏/ポリエステル100%(ダブルラッセル) タンク/TPUタンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)46寸法(cm)【対応保冷剤】ソフト保冷剤の場合:約12×24×厚さ2まで ハード保冷剤の場合:約10×20×厚さ3まで生産国中国