絞り込み
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
- フリー(3)
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(2)
- bigborn(ビッグボーン)(9)
- ブレイン(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- 長信ジャパン(5)
- 長輝ライトテック(5)
- HOP-SCOT(5)
- TORQ(4)
- アタックベース(3)
- DAISHIN(大進)(3)
- 山真製鋸(3)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- PAX-ASIAN(2)
- Shiftall(2)
- カジメイク(1)
- 日本緑十字社(1)
- マイト工業株式会社(1)
- アクアテック(1)
- ブランドをもっと見る
商品区分
- セット品(1)
- バッテリー関連(2)
- ファン(2)
- 服のみ(1)
色
その他(1)
グリーン(3)
グレー(2)
シルバー(1)
ブラック(7)
ブルー(1)
ホワイト(3)
材質
- その他(1)
- 合成繊維(3)
「サイズ」から絞り込む
L(1)
LL(1)
M(1)
フリー(3)

アイスマンPRO-XⅡ
Y'sGOD(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
アイスマンベスト
Y'sGOD¥14,900税込¥16,3901個当日出荷凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品色黒サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用
Y'sGOD¥2,598税込¥2,8581個当日出荷水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
アイスG AIR フィット
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
アイスマンHYBRID-PRO
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
アイスマンちょいぽけ
Y'sGOD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
アイスG クーラーバッグ
Y'sGOD¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅
エネポーチ5IN
Y'sGOD¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750
アイスマン HV24V大ファンセット
Y'sGOD¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
アイスマンHYBRID-AIR
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 DC-B03SE対応
Y'sGOD¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷水冷服(ダイレクトクール ベーシックモデルDC-B03SE)専用水袋用途水冷服ダイレクトクール(ベーシック)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-B03SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.7×34.5×4
アイスマンエネチャージ
Y'sGOD¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
アイスマンHV24大ファンセット
Y'sGOD¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28