絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(403)
- フェリック(2,890)
- サンエス(2,197)
- エスコ(2,180)
- ジーベック(1,699)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,138)
- ミドリ安全(1,117)
- アイトス(1,112)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(829)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(779)
- Asahicho(旭蝶繊維)(683)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- おたふく手袋(616)
- SK11(574)
- 重松製作所(557)
- ブランドをもっと見る

アイスマンPRO-X Ⅲ セルマックス
Y'sGOD¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷広範囲の面でしっかり冷感、TPU素材の水路冷却シート式。35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。セット内容本体ウエア( ICMPX3S-BLV 服)×1、ワイヤレススマートバッテリー(KBTM7V 充電ケーブル付き)×1、モンスターマックス5.0 ICM-MX5(約1000ml)×1、モンスターマックス保冷剤(ICM-MX-W2)×1色ブラックタイプ水路冷却シート
アイスマンウォーターマグナム2
Y'sGOD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アイスマンベストに装着し、首元を冷水で冷却します。サイズフリー素材ナイロン82%、ポリウレタン18% メッシュ:ポリエステル100%
アイスマンPRO-XⅡ
Y'sGOD(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
アイスマンベスト
Y'sGOD¥14,900税込¥16,3901個当日出荷凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品色黒サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
アイスマンウォーターマグナム3D2
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個当日出荷アイスマンベストに装着し、頭頂部~後頭部を冷水で冷却します。セット内容服のみサイズフリー混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用
Y'sGOD¥2,598税込¥2,8581個当日出荷水冷服(ダイレクトクール プレミアム・プロ仕様の専用水袋用途水冷服ダイレクトクール(プレミアム/プロ仕様)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-Y1・DC-B04SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×34.5×4
アイスマンPRO-X Ⅲ
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷35度越えの環境下で4時間冷水持続を達成。付属品ワイヤレスバッテリー5,000mAh×1、モンスターマックス5.0(専用薄型ボトル1,000ml)×1、モンスターマックス保冷剤×1、充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質保冷仕様部:Peva/PE/スポンジ色ブラックサイズフリー(S~5L相当)タイプホース混率(%)表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル92%/ポリウレタン8%材質(ホース)冷却:シリコーンゴム肩幅(cm)32着丈(cm)43材質(タンク)TPUバスト(cm)80~115充電時間(時間)約2(Type-C PD18W充電)前身丈(cm)41後身丈(cm)43
アイスマンHYBRID-PRO Ⅱ セルマックス
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷水冷・空冷のハイブリッド仕様です。セット内容セット品色ブラックサイズフリー(M~5L相当)タイプ水路冷却シート素材表地ポリエステル100% 裏地ナイロン88%、ポリウレタン12%
アイスマンウォーターマグナムベスト
Y'sGOD¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ベスト背面がフラットなので背負い式草刈機などが使用可能です。セット内容ベスト、ホースカバー×1(長さ44cm)色ブラックサイズF混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ナイロン82/ポリウレタン18、ホースカバー:ポリエステル100
神風 YGP 長ズボンのみ
Y'sGOD(1件のレビュー)¥3,890税込¥4,2791個4日以内出荷から6日以内出荷YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみ色チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
神風 YGP 長ズボン・ファンセット
Y'sGOD(2件のレビュー)¥4,690税込¥5,1591個5日以内出荷シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本色チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
アイスG AIR フィット
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個当日出荷面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
アイスマンHYBRID-PRO
Y'sGOD¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷厚さ(mm)32質量(g)約385電圧(V)14.4出力ファン接続プラグ24V/20V/16V/12V 水冷接続プラグ7.2Vモード水冷タイマーモード搭載:連続、20秒作動-45秒停止、20秒作動-90秒停止バッテリー容量(mAh)5000
アイスマンちょいぽけ
Y'sGOD¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
神風 大ファン ケーブルレスキット
Y'sGOD¥10,900税込¥11,9901個当日出荷各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!用途空調ウエア用ファンキットセット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)服:90バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
神風 YGP 長ズボンのみ
Y'sGOD¥3,890税込¥4,2791個4日以内出荷から5日以内出荷YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)セット内容長ズボンのみ色ドット・ネイビー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80
神風ストロング スプレータイプ
Y'sGOD¥1,590税込¥1,7491個(12mL)当日出荷リフレッシュ・消臭・虫除け効果のあるスプレー 安心の天然成分100% 濡れタオルに1プッシュ。 タオル全体によくなじませてから、そのタオルで体を拭くと清涼感がえられます。成分1ml中ハッカ油:1ml含有、メントールとして30%以上含有
アイスG クーラーバッグ
Y'sGOD¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅
エネポーチ5IN
Y'sGOD¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750