2ページ目: 水冷ウェア

79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • アイスマンちょいぽけ Y'sGOD

    アイスマンちょいぽけ

    Y'sGOD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
    用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に本体質量(g)約188
  • 循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)

    循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き

    リンクサス(Linxas)
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷
    すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
    仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
  • 循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 PROMOTE(プロモート)

    循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売

    PROMOTE(プロモート)
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
    循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。
    用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80
  • 水冷式ジャケット 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
    用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に長さ(mm)シリコンホース:170/85/465出力ポンプ:5V/0.3A(最大)定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大)最大流量(L/min)3タンク容量(L)2.987胸囲(cm)80~120着丈(cm)51.5バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。弱:約20時間。バッテリー容量(Ah)4.4充電時間(時間)DC5V/2Aで約4動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF胴囲(cm)90.5外径(mm)シリコンホース:4タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100内径(mm)シリコンホース:6充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大)使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20蓄電池容量(Wh)16.28バッテリー寿命約500回
  • 水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S 山真製鋸

    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B05S

    山真製鋸
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用。山善のダイレクトクールシリーズに対応。適応型式:DC-B05S
    用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B05S
  • 水冷式背中クッション ブレイン

    水冷式背中クッション

    ブレイン
    12,900税込14,190
    1セット
    4日以内出荷
    凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。 熱中症対策用冷水クッションです。 モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。 バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴムサイズフリーサイズタイプセット本体寸法(cm)30×45
  • ひんやり水冷ベストDX DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストDX

    DAISHIN(大進)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    冷水が上半身をかけめぐる爽快感!
    用途背中から脇腹にかけて水が循環することで冷却効果抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ポリエステル100% / 裏地:ポリエステル100% / 両サイド:ナイロン88%、ポリウレタン12% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】65×90×12サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】105適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V5000mAh / 出力容量:DC5V3100mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)3.5(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)580(バッテリー含まず)
  • アイスマン FREEZE ARMOR TORQ

    アイスマン FREEZE ARMOR

    TORQ
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
    付属品バッテリー、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)36後身丈(cm)47
  • スリークォーターアクアウォーターベスト アクアテック

    スリークォーターアクアウォーターベスト

    アクアテック
    17,980税込19,778
    1着
    3日以内出荷
    バッテリー不要・水の力で優しく冷却。独自に開発された気化熱冷却システム採用。さらに進化したスリークォーター仕様の最新モデル。
    用途・バッテリー不要!水の力で優しく冷却・独自に開発された気化熱冷却システム・両サイドストレッチメッシュ仕様・保冷材用ファスナーポケット付き・大型通気口で蒸れを軽減・スリークォーター仕様で腹部を冷やさずさらに軽量化・電動ファン付きウェアとの重ね着で冷却効果アップ蛍光イエローサイズS
  • アイスG クーラーバッグ Y'sGOD

    アイスG クーラーバッグ

    Y'sGOD
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ICEGやアイスマンベスト用の冷凍ペットボトルの保存に便利!。市販の保冷剤を入れることで保冷効果が高まります。
    用途保冷用バッグ。材質●表地・持ち手・収納袋:ポリエステル●裏地:アルミ蒸着シート●バックル:プラスチック寸法(mm)高さ約320×幅約195×マチ約95本体質量(g)約125持ち手寸法(mm)左右約40幅
  • エネポーチ5IN Y'sGOD

    エネポーチ5IN

    Y'sGOD
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    エネチャージを2本収納可能。エネチャージのステンレス真空構造とEキューブの3層構造とエネポーチ本体の3層構造のトリプル構造で冷凍チャージボトルや冷凍ペットボトルを長時間保持させます。2個のエネチャージを入れることによりイスとして使用する事ができます。(垂直荷重テスト約200kgをクリア)
    用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に材質●本体:ポリエステル●持ち手:PP構造保冷三層構造:Peva膜・PE綿・スポンジ本体質量(g)約1750
  • 冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]

    冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷
    冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!。服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ。冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
    適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
  • ひんやりMAX 保冷剤用アルミケース4枚入 PAX-ASIAN

    ひんやりMAX 保冷剤用アルミケース4枚入

    PAX-ASIAN
    799税込879
    1セット
    3日以内出荷
    保冷剤の持続時間と温度を調整します。お好み時間や温度よってケースをカットして調整できます。
    用途ファン付き作業服使用時に材質アルミ、ポリエチレン縦(cm)23横(cm)18
  • CV24-SCHポンプ一式(ケーブル付) マイト工業株式会社

    CV24-SCHポンプ一式(ケーブル付)

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1式
    4日以内出荷
    クールベストCV24-SCH用です。
  • アイスマンAR2424Vファンセット Y'sGOD

    アイスマンAR2424Vファンセット

    Y'sGOD
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    質量(g)330サイズ(cm)11.7×7.2×2.8
  • アイスマンクールバティ Y'sGOD

    アイスマンクールバティ

    Y'sGOD
    2,798税込3,078
    1着
    5日以内出荷
    素材ナイロン86%、ポリウレタン14%
  • スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服 ブレイン

    スライドジッパー式タンク水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) 男女兼用 熱中症対策 冷水が体を駆け巡る水冷服

    ブレイン
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    冷水がベストを循環して体を冷却。凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。冷水がベストを循環して体を冷却。内側に張り巡らされたチューブに冷水が流れ循環する仕組みです。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。すぐに冷たい!:内側に張り巡らされたチューブに冷水が循環する仕組み。静音!静かです:空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。簡単チャージ!:保冷剤が解けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。クッション性&通気性:裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性。ベタついたり蒸れたりしません。使い方。1.)水約250ml入れる---背面のファスナーを開け中の水タンクに水道水約250mlを入れてください。2.)凍らせた保冷剤を入れる(氷でも可)---タンクの水が冷水になります。3.)水冷ベスト スイッチON---バッテリーをつないで使います。スイッチで切替可能です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です仕様【対応保冷剤サイズ】12×24×厚さ2cmまで(ソフト保冷剤)、10×20×厚さ3cmまで(ハード保冷剤)セット内容ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、保冷剤×2個、10000mAhモバイルバッテリー材質表/ナイロン100% 裏/ポリエステル100%(ダブルラッセル) タンク/TPUタンクキャップ/ポリプロピレン 冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)46寸法(cm)【対応保冷剤】ソフト保冷剤の場合:約12×24×厚さ2まで ハード保冷剤の場合:約10×20×厚さ3まで生産国中国
  • アイスマン FREEZE ARMOR ヘルメット TORQ

    アイスマン FREEZE ARMOR ヘルメット

    TORQ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    FREEZE ARMOR FLAT BACK2専用ヘルメット。 FREEZE ARMOR FLAT BACK2に取り付けるだけで、チューブの中に冷水が巡り頭部を冷やします。
  • アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2 TORQ

    アイスマン FREEZE ARMOR FLAT BACK2

    TORQ
    19,890税込21,879
    1セット
    5日以内出荷
    凍らせた専用ボトルや市販のペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。収納ポケット付なので作業効率もUP !。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。6000mahタイマーバッテリー付(連続モードで約13時間使用可能)。 専用アプリをダウンロードする事で携帯で簡単操作。
    付属品バッテリー、チャージボトル5.0(1,000ml)、充電ケーブルブラック胸囲(cm)80~115肩幅(cm)32着丈(cm)43バッテリー電圧(V)3.8バッテリー容量(mAh)6000タイマー1-連続 2-20秒作動45秒停止 3-20秒作動90秒停止前身丈(cm)41後身丈(cm)43
  • ハイビスICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOT

    ハイビスICWベストプロXセットBIGサイズ

    HOP-SCOT
    22,980税込25,278
    1着
    4日以内出荷
    ホース内を冷水が循環して効率的に体を冷却。酷暑に立ち向かう水冷アイスクーリングベストに高視認安全性を強化したハイビスシリーズが新登場。効率的に水を冷やす独自構造(特許登録済み)、高視認ハイビスカラー、全面再帰反射テープ、手洗い可能、フルハーネス装着可能、すぐに使えるフルセット。
    用途ワークウェア(クーラー)。ハイビスオレンジサイズXXL素材表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・タンク:TPU・ホース:シリコーンゴム・保冷部:PEVAコーティングフィルム、発砲ポリエチレン、スポンジ
  • アイスマン HV24V大ファンセット Y'sGOD

    アイスマン HV24V大ファンセット

    Y'sGOD
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    アイスマンHV24Vバッテリーと組み合わせて使用することにより最大風量100l以上を実現!。新開発ブラシレスモーターで超薄型軽量を実現!。ファンとケーブルはアイスマンProハイブリット、アイスマンProAirにも装着可能で取付やすい形状、サイズになっています。
    用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策にセット内容●ファンx2個 ●ファンケーブルx1個本体質量(g)約250風量(L/sec)●24V:約116 ●20V:約94 ●16V:約75 ●12V:約55
  • ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー PROMOTE(プロモート)

    ペルチェ式水冷ベスト用バッテリー

    PROMOTE(プロモート)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途プロモート ペルチェ式水冷ベスト PPSV-01専用バッテリーです。
  • アイスマンHYBRID-AIR Y'sGOD

    アイスマンHYBRID-AIR

    Y'sGOD
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    厚さ(mm)32寸法(mm)H126.5×W80×28.5サイズフリー容量5000mAh/14.4V (72Wh)質量(g)約385風量24V - 約116L/秒、20V-約102L/秒、16V-約79L/秒、12V-約58L/秒外径(mm)109素材ポリエステル流量320-370ml/min
  • 水冷式ジャケット用 タンク 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 タンク

    長輝ライトテック
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110タンク容量(L)2.987サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
  • 水冷式ジャケット用 シリコンホース 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 シリコンホース

    長輝ライトテック
    219税込241
    1セット
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110
  • 水冷式ジャケット用 タンクバッグ 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 タンクバッグ

    長輝ライトテック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110サイズ(mm)270×320×100
  • 水冷式ジャケット用 専用バッテリー 長輝ライトテック

    水冷式ジャケット用 専用バッテリー

    長輝ライトテック
    2,999税込3,299
    1個
    4日以内出荷
    水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
    用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。その他本体品番:JCW110質量(g)125切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大)バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。充電時間DC5V 2Aで約4時間電池寿命約500回
  • 水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 DC-B03SE対応 Y'sGOD

    水冷服 ダイレクトクール 専用水袋 交換用 DC-B03SE対応

    Y'sGOD
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    水冷服(ダイレクトクール ベーシックモデルDC-B03SE)専用水袋
    用途水冷服ダイレクトクール(ベーシック)専用水袋。予備・交換用として。水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL 山善 YAMAZEN 部品 パーツ 部材対応製品DC-B03SE材質TPU寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.7×34.5×4
  • スリークォーターベスト(BOXパッケ bigborn(ビッグボーン)

    スリークォーターベスト(BOXパッケ

    bigborn(ビッグボーン)
    13,980税込15,378
    1着
    5日以内出荷
  • BODYCOOL XTREME bigborn(ビッグボーン)

    BODYCOOL XTREME

    bigborn(ビッグボーン)
    9,998税込10,998
    1着
    5日以内出荷
    ブラック
  • アクアハイブリッドベストセット bigborn(ビッグボーン)

    アクアハイブリッドベストセット

    bigborn(ビッグボーン)
    22,980税込25,278
    1着
    5日以内出荷
  • アクアハイブリッドベスト bigborn(ビッグボーン)

    アクアハイブリッドベスト

    bigborn(ビッグボーン)
    17,980税込19,778
    1着
    5日以内出荷
  • アクアテック注水ベスト bigborn(ビッグボーン)

    アクアテック注水ベスト

    bigborn(ビッグボーン)
    20,980税込23,078
    1着
    5日以内出荷
    ブラック
  • アクアウォーターベスト(メッシュ・BOX bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト(メッシュ・BOX

    bigborn(ビッグボーン)
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷
    ブラック
  • アクアウォーターベスト(フロントメッシュ bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト(フロントメッシュ

    bigborn(ビッグボーン)
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷
    ブラック
  • アクアウォーターベスト(BOXパッケージ bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト(BOXパッケージ

    bigborn(ビッグボーン)
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    ブラック
  • アクアウォーターベスト bigborn(ビッグボーン)

    アクアウォーターベスト

    bigborn(ビッグボーン)
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
  • アイスマンエネチャージ Y'sGOD

    アイスマンエネチャージ

    Y'sGOD
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
    材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
  • アイスマンHV24大ファンセット Y'sGOD

    アイスマンHV24大ファンセット

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容セット内容 アイスマンHV24Vバッテリー(充電器付)対応機種:アイスマン24Vパワーファン稼働時間(ファンのみ) 24V:約3時間27分、連続:51時間、20秒可動45秒停止:150時間、20秒可動1分30秒停止:260時間サイズ(mm)126×80×28
水冷ウェア