絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(10)
  • PIAA(7)
  • マルエヌ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ZAC(3)
  • SOFT99(2)
  • VALEO(2)
  • ジョイフル(2)
  • 三田(1)
  • レインボー(1)
  • HKT(1)
  • SWF(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • エマノン(1)
長さ(mm)
  • 600
  • 280(9)
  • 300(28)
  • 325(9)
  • 330(15)
  • 350(51)
  • 375(19)
  • 380(26)
  • 400(56)
  • 425(23)
  • 430(22)
  • 450(48)
  • 475(36)
  • 480(16)
  • 500(47)
  • 525(22)
  • 530(25)
  • 550(49)
  • 650(44)
  • 700(27)
幅(mm)
  • 6(3)
  • 8(14)
  • 9(4)
  • 14.5(1)
  • 55(1)
ゴム種類
  • グラファイト(22)
  • スタンダード(6)
  • 撥水(18)
  • 油膜落とし(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイパーブレードには様々な種類があります。形状の違い、ゴムの質の違い等様々ですので、車種別適合表でよくご確認の上ご購入下さい。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2706件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプグラファイト
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1606件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(52件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
グラファイトワイパーブレード  視界スッキリワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 視界スッキリワイパーNWB(日本ワイパブレード)(226件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ワイパートップブランドNWB製のワイパーブレード。「拭き性能も」「高速性も」「静粛性も」抜群! グラファイトラバーでワイパーのビビリを解消
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ マルエヌスノーブレード S1アタックG Uフックタイプマルエヌ(128件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】
形状Uクリップ関連資料適合表商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
グラファイトデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトデザイン雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(37件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
デザイン性と高速性の向上揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
デザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)デザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(222件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現背低化に伴い視認性向上きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
マルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップ マルエヌマルエヌ グラファイトワイパーブレード ミューチャンププローヴァ 9×3クリップマルエヌ(101件のレビュー)
988税込1,087
1本
当日出荷から9日以内出荷
グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。
商品タイプグラファイト
スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウスーパー撥水デザイン形状ワイパーモノタロウ(45件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
取扱停止中
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
エアロツイン J-Fit(+) BOSCH(ボッシュ)エアロツイン J-Fit(+)BOSCH(ボッシュ)(33件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、 フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。 また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。
商品タイプスタンダード
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
輸入車用フラットワイパーブレード エアロツイン BOSCH(ボッシュ)輸入車用フラットワイパーブレード エアロツインBOSCH(ボッシュ)(39件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ポリマーコーティングゴムの採用で、雨天時での運転をより安全に、より快適に。
商品タイプ撥水
ワイパーブレード CREFIT PIAAワイパーブレード CREFITPIAA(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
スノーアンサーSブレードワイパー ZACスノーアンサーSブレードワイパーZAC
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない
商品タイプグラファイト
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(35件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス PIAAグラファイトワイパーブレード クレフィットプラスPIAA(37件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
シリコートスノーブレード PIAAシリコートスノーブレードPIAA(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットワイパーブレード レインボーフラットワイパーブレードレインボー(235件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
低温時の撥水や変形に強いCRゴムを採用反転時騒音が少ないスーパーパウダーグラファイトコーティングを採用高強度内衝撃吸収カバー採用 高速走行時に浮き上がりを防ぐ、低重心スポイラー形状で安定した拭き取り性能を実現 ワンピースデザイン化により凍結も防止します
幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
ワイパーブレード ミューテクノ AeroDesign マルエヌワイパーブレード ミューテクノ AeroDesignマルエヌ(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から13日以内出荷
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)商品タイプグラファイト
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートデザインワイパーNWB(日本ワイパブレード)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
エアログラファイトワイパー ZACエアログラファイトワイパーZAC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
エアロヴォーグ グラファイトワイパーブレード PIAAエアロヴォーグ グラファイトワイパーブレードPIAA(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
取り付け形状(Uクリップ)9×2.5
フラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET) VALEOフラットバーワイパーブレードセット(SILENCIO FLAT BLADE SET)VALEO(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
取付場所フロント商品タイプ撥水
輸入車向汎用トーナメントワイパーブレード BOSCH(ボッシュ)輸入車向汎用トーナメントワイパーブレードBOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(1本)
当日出荷から5日以内出荷
ツイン(2層)構造ゴムの採用で、拭取り性能と密着性能をアップ。
商品タイプスタンダード
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)PIAA(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水
スーパーグラファイトワイパー PIAAスーパーグラファイトワイパーPIAA(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5)幅(mm)14.5
アドバンテージ(+) BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)BOSCH(ボッシュ)
5,198税込5,718
1箱(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト
油膜落としワイパーブレード ギラレス マルエヌ油膜落としワイパーブレード ギラレスマルエヌ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
取り付け形状9×3 Uクリップ仕様Uクリップ商品タイプ油膜落とし
グラファイトワイパー エマノングラファイトワイパーエマノン(1件のレビュー)
799税込879
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。プライマリーを非対称にすることにより、風圧の抵抗を少なくし浮き上がりを防止します。
用途車用フロントワイパークリップ9×3 Uクリップフレーム厚さ(mm)1.2商品タイプグラファイト
Platinum グラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum グラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
撥水デザインワイパー 三田撥水デザインワイパー三田(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
取扱停止中
ワイパーを動かすだけで撥水被膜が均等形成され、強力に水を弾く! 約5分間の乾拭きで、撥水被膜を均等形成 コーティング剤との併用により、撥水効果が持続 油膜や砂埃などの汚れ付着防止 滑らかな動きと優れた払拭性能で、雨の日でも視界スッキリ! 追求された払拭性能と耐久性 摩擦抵抗の大幅低減で、安定した払拭
材質自己撥水シリコンゴム取り付け形状Uクリップ(9×3)フレームエアロデザイン
ザワイパー本体 ジョイフルザワイパー本体ジョイフル
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ビビりを軽減するグラファイトコーテイングワイパー
用途雨の日の視界確保に形状トーナメントタイプ幅(mm)55奥行(mm)25商品タイプグラファイト
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック) PIAA輸入車対応超強力シリコートワイパー(ビッグスポイラーブラック)PIAA
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。トーナメントワイパーブレードと、高速走行時の浮き上がりを防止して確実な払拭性能を発揮します。シックなブラックカラー
商品タイプ撥水

ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイパーブレード