絞り込み
タイヤサイズ
  • 285/60R18(3)
  • 285/50R20(3)
  • 285/45R19(2)
  • 285/45R20(3)
  • 285/40R20(2)
  • 285/40R21(2)
  • 285/40R22(2)
  • 285/35R18(1)
  • 285/35R19(2)
  • 285/35R20(4)
  • 285/35R21(2)
  • 285/35R22(1)
  • 285/35ZR19(3)
  • 285/30R18(2)
  • 285/30R19(1)
  • 285/30ZR18(1)
  • 285/30ZR19(1)
  • 285/30ZR20(1)
  • 285/30ZR21(1)
  • 285/25ZR20(1)
リム径(inch)
  • 18(8)
  • 19(8)
  • 20(11)
  • 21(4)
  • 22(4)
タイヤ幅(mm)
  • 285
  • 145(20)
  • 155(20)
  • 165(24)
  • 175(25)
  • 177(4)
  • 185(28)
  • 195(47)
  • 205(50)
  • 215(56)
  • 225(59)
  • 235(45)
  • 245(31)
  • 255(26)
  • 265(24)
  • 272(3)
  • 275(24)
  • 280(4)
  • 295(8)
  • 650(3)
偏平率(%)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(9)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(3)
  • 60(3)
タイヤ本数
  • 1本(16)
適合ボディタイプ
  • SUV・4×4(8)
  • コンパクトカー(1)
  • スポーツカー(4)
  • セダン・クーペ・ワゴン(3)
  • ミニバン(1)
  • 軽自動車(1)
SUV・4×4・コンパクトカー・スポーツカー・セダン・クーペ・ワゴン・ミニバン・軽自動車
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • PIRELLI(ピレリ)(5)
  • FALKEN(住友ゴム)(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • TOYO TIRES(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・PIRELLI(ピレリ)・FALKEN(住友ゴム)・MICHELIN(ミシュラン)・TOYO TIRES
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUVFALKEN(住友ゴム)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUVFALKEN(住友ゴム)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。
本数1本速度記号Y適合ボディタイプSUV
POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RZBRIDGESTONE(ブリヂストン)
84,980税込93,478
1本
7日以内出荷
ストリート最速を追求!速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA路面を掴み、心を解き放つ異次元の「オン・ザ・レール感」ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。1.2%の最速ラップタイム短縮1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。速さと耐久性、高次元の両立へハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。
用途タイヤ・足回り本数1本
サマータイヤ P ZERO PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ P ZEROPIRELLI(ピレリ)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
非対称トレッドパターンは制動力の性能を改善し、ハンドリングとコントロールの性能を向上させます。ハイドロプレーニングの状況における安全性を改善して、濡れた路面において優れた性能を発揮します。このタイヤに使用されている新しいナノコンパウンドが最大のグリップ力および安定性を保証します。タイヤの構造的剛性がスポーツドライビングに不可欠なステアリングレスポンスを改善し、かつ均一なトレッドの摩耗が起きるようにします。トレッドエリアの特別な「S形状」の溝が、キャビン内の騒音を減らし、ドライバーの快適さを増します。
本数1本商品タイプタイヤ
ALENZA LX200 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX200BRIDGESTONE(ブリヂストン)
69,980税込76,978
1本
7日以内出荷
静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです1. 上質なドライビング体験の提供構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい「静かでなめらかな走り」を提供します。「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきにくさを高次元で両立します。加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。3. サステナビリティへの貢献ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザインサイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランドロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。
用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK WZ-1BRIDGESTONE(ブリヂストン)
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
冬道の安心・安全を支える3つの特長ブリザック史上、断トツのICEコントロール性あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現性能長持ちでサステナビリティへの貢献
BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK VRX3BRIDGESTONE(ブリヂストン)
85,980税込94,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)(※)従来品 VRX2比商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
用途乗用車四輪タイヤ
ALENZA LX100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ALENZA LX100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。高次元の静粛性を実現。SUV専用設計によるふらつき低減。高い耐摩耗性能。
用途タイヤ・足回り商品タイプタイヤのみ
POTENZA RE-71RS BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-71RSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
69,980税込76,978特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最速へのこだわりが生んだ、リアル・スポーツPOTENZA。 サーキットで鍛え抜かれたドライグリップ。 クルマとの一体感を高め、ドライバーの感性を刺激するステアリングフィール。 ハイグリップタイヤとして高い耐摩耗性、耐久性を実現。
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツカータイプTL
PILOT SPORT 4 SUV MICHELIN(ミシュラン)PILOT SPORT 4 SUVMICHELIN(ミシュラン)
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。 ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。 磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。
本数1本適合ボディタイプSUV
ダイナミックグリップスポーツタイヤ PILOT SPORT 4 S MICHELIN(ミシュラン)ダイナミックグリップスポーツタイヤ PILOT SPORT 4 SMICHELIN(ミシュラン)
92,980税込102,278
1本
6日以内出荷
フランスに本社を置く MICHELIN(ミシュラン) は世界で初めてラジアルタイヤを製品化したタイヤ業界の老舗メーカーです。 ミシュランの製品は安全性、快適性、省燃費性能、耐久性などタイヤが必要とする全ての性能を高い水準で発揮します。 磨耗・耐久性を考えるとコストパフォーマンスは非常に高い製品です。
SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコ PIRELLI(ピレリ)SUV用サマータイヤ SCORPION ZERO アシンメトリコPIRELLI(ピレリ)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷
魅力的なトレッドパターン、ハイレベルのグリップ力、そして正確なステアリングレスポンスがあるため、オンロードで高性能とスポーティさを求め、そしてオフロードの条件では安全なドライビングを求めるドライバーにとって、理想的なタイヤになっています。
SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season PIRELLI(ピレリ)SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All SeasonPIRELLI(ピレリ)
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。
サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ PZERO ROSSOPIRELLI(ピレリ)
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。
SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ)SUV用サマータイヤ SCORPION VERDEPIRELLI(ピレリ)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、~SCORPION VERDE ~はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。
サマータイヤ SUV用 TOYO TIRESサマータイヤ SUV用TOYO TIRES
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
静かで快適な乗り心地と、ウェット路面・ドライ路面の両方で、優れたハンドリングと制動性を実現したタイヤ。
用途SUV用本数1本RoHS指令(10物質対応)対応適合ボディタイプSUV
タイヤ単品