絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • omron(オムロン)(28)
  • 進電テクノロジー(25)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SIEMENS(6)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • 多治見無線電機(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • bitstrong(3)
  • コーセル(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ホーザン(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • ユニファイブ(1)
  • ハーティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル 三菱電機ケーブル三菱電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機アナログ入出力拡張アダプタ三菱電機
35,980税込39,578
1個
予約販売
仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
緊急停止入力ケーブル用コネクタ 三菱電機緊急停止入力ケーブル用コネクタ三菱電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
RIOケーブル 三菱電機RIOケーブル三菱電機
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
適合機種Q173DSXY
DC24V電源ケーブル 三菱電機DC24V電源ケーブル三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種Q170MCPU長さ(m)2電源DC24Vケーブル長(m)2
バッテリケーブル 三菱電機バッテリケーブル三菱電機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
仕様バッテリケーブル適合機種Q173DCPU⇔Q170DBATC長さ(m)0.5
ケーブルASSY 三菱電機ケーブルASSY三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用)適合機種LE-40MTB(LE-40MTB-E)種類フィードバック式、テンションコントローラー長さ(m)0.6
デジタル入力用ケーブル 三菱電機デジタル入力用ケーブル三菱電機
4,498税込4,948
1個
17日以内出荷
仕様LD-10PAU□用デジタル入力用適合機種LD-10PAU-□長さ(m)1
SSCNET I/Fボード用ケーブル 三菱電機SSCNET I/Fボード用ケーブル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
用途Q17□HCPU(-T)⇔SSC、I/Fボード接続用適合機種Q172HCPU
RS-232アダプタ 三菱電機RS-232アダプタ三菱電機
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)
シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機シリアルABS同期エンコーダケーブル三菱電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCケーブル・アダプター