絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • omron(オムロン)(26)
  • 進電テクノロジー(25)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • ノーブランド(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • コーセル(2)
  • 多治見無線電機(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • ホーザン(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • ユニファイブ(1)
  • ハーティング(1)
  • 神港テクノス(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル 三菱電機

    ケーブル

    三菱電機
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機

    アナログ入出力拡張アダプタ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
  • シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機

    シリアルABS同期エンコーダケーブル

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 緊急停止入力ケーブル用コネクタ 三菱電機

    緊急停止入力ケーブル用コネクタ

    三菱電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
  • RIOケーブル 三菱電機

    RIOケーブル

    三菱電機
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Q173DSXY
  • DC24V電源ケーブル 三菱電機

    DC24V電源ケーブル

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種Q170MCPU長さ(m)2電源DC24Vケーブル長(m)2
  • バッテリケーブル 三菱電機

    バッテリケーブル

    三菱電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様バッテリケーブル適合機種Q173DCPU⇔Q170DBATC長さ(m)0.5
  • ケーブルASSY 三菱電機

    ケーブルASSY

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用)適合機種LE-40MTB(LE-40MTB-E)種類フィードバック式、テンションコントローラー長さ(m)0.6
  • デジタル入力用ケーブル 三菱電機

    デジタル入力用ケーブル

    三菱電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    17日以内出荷
    仕様LD-10PAU□用デジタル入力用適合機種LD-10PAU-□長さ(m)1
  • SSCNET I/Fボード用ケーブル 三菱電機

    SSCNET I/Fボード用ケーブル

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    用途Q17□HCPU(-T)⇔SSC、I/Fボード接続用適合機種Q172HCPU
  • RS-232アダプタ 三菱電機

    RS-232アダプタ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による)適合機種RS-232対応周辺機器接続用質量(kg)0.10適合ユニット型式RS-232アダプタ消費電流(A)(DC5V内部)0.02伝送速度(bps)(最大)115.2k対応プロトコルMODBUS(R)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCケーブル・アダプター