122件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サンサ・タッチファインダ間、センサ・パソコン間用
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
用途RS232C用ケーブル等に 導体構成(本/mm)7/0.127 シース外径(Φmm)11.6 対数(P)20 定格電圧(V)300 耐電圧2000V/分 材質(シース)非鉛耐熱ビニル 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)228 絶縁抵抗(MΩ/km)100 シース色ワームグレー 定格温度(℃)80 材質(導体)すずめっき軟銅線 シールド編組密度(%)80 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。 寸法(mm)融着部/30、非融着部/30 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)150 耐電圧1500V/分 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル 静電容量95PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)222 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 特性インピーダンス(Ω)75 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
4,598 税込5,058
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
極数40 コネクタATYCO-AMP、1903404-1 コネクタB- 電線メーカー沖電線 電線型番FLEX-B 40C UL2651
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
30日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
30日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
30日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

三菱電機RIOケーブル
適合機種Q173DSXY
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種Q170MCPU 長さ(m)2 電源DC24V ケーブル長(m)2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バッテリケーブル 適合機種Q173DCPU⇔Q170DBATC 長さ(m)0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

三菱電機ケーブルASSY
仕様LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用) 適合機種LE-40MTB(LE-40MTB-E) 種類フィードバック式、テンションコントローラー 長さ(m)0.6
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様LD-10PAU□用デジタル入力用 適合機種LD-10PAU-□ 長さ(m)1
1個
4,498 税込4,948
17日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様光2芯ケーブルテンションメンバーあり 適合機種Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS
1個
13,980 税込15,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用 種別長距離増設用接続ケーブル
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用 長さ(m)0.5 ケーブル長(m)0.5
1個
15,980 税込17,578
81日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

CC-Link対応インタフェースユニット(専用ケーブル同梱無し)の場合に必要な別売ケーブルです。
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
73日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DVIケーブル
適合機種PS5000シリーズ 長さ(m)3 全長(m)3
1本
27,980 税込30,778
103日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DP-DPケーブル
適合機種PS5000シリーズ 長さ(m)5 全長(m)5
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷

用途Q17□HCPU(-T)⇔SSC、I/Fボード接続用 適合機種Q172HCPU
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP-X増設FP0アダプタ
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属 長さ(m)0.08 規格UL/C-UL、CE
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設ケーブル
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット 規格UL/C-UL、CE
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様MODBUS(R)RTU通信マスタ機能(通信プロトコル支援機能による) 適合機種RS-232対応周辺機器接続用 質量(kg)0.10 適合ユニット型式RS-232アダプタ 消費電流(A)(DC5V内部)0.02 伝送速度(bps)(最大)115.2k 対応プロトコルMODBUS(R)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シールド付ツイストペアケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
ケーブル長(m)0.5 接続Q66AD-DG~FA-LTB40ADDG間
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷

端子台をワンタッチで着脱可能なコネクタに変換します。 端子台タイプアナログユニットに使用できます。
用途MELSECシリーズ用
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります