絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(4)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- CONTEC(コンテック)(11)
- EPCOS(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- IDEC(和泉電気)(6)
- MOXA(14)
- omron(オムロン)(25)
- RS PRO(7)
- SIEMENS(4)
- TDKラムダ(3)
- TRACO POWER(9)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- XP POWER(82)
- コーセル(28)
- ハーティング(31)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ワゴジャパン(7)
- 日章工業(21)
- ブランドをもっと見る
特価

スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット
シュナイダーエレクトリック¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から42日以内出荷制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)