絞り込み
出力容量(VA)
  • 2500
  • 300(4)
  • 350(7)
  • 400(5)
  • 500(20)
  • 550(6)
  • 700(4)
  • 750(41)
  • 1000(72)
  • 1080(4)
  • 1200(31)
  • 1240(15)
  • 1500(69)
  • 2000(5)
  • 2200(4)
  • 2400(7)
  • 3000(45)
  • 5000(8)
  • -(5)
  • その他(9)
ブランド
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • omron(オムロン)(2)
  • CyberPower(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量(VA)から絞り込む
500(20)
750(41)
1000(72)
1200(31)
1240(15)
1500(69)
2500
3000(45)
5000(8)
その他(9)
出力容量(VA)をもっと見る
  • 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン)

    無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/2500VA/2500W/ラックマウント/PDU対応

    omron(オムロン)
    469,800税込516,780
    1台
    翌日出荷
    【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):7出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約35kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R入力プラグNEMA L5-30P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格バックアップ時間3分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大2500/2500停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守3年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守7年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守6年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守6年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守5年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証7年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    929,800税込1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守3年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守5年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守7年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    759,800税込835,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証6年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証4年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。翌営業日保守4年
    付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。当日保守4年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • UPS オムロンソーシアルソリューションズ

    UPS

    オムロンソーシアルソリューションズ
    719,800税込791,780
    1台
    3日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上。バッテリの増設が可能。「無停止バイパス機能」標準装備。出力コンセント制御機能。UPS本体の消費電力を従来機種より10%低減。BN300RAは出力コンセントに30A形状プラグ。Basic PDUをオプションで用意。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。通信用インタフェース USB標準装備。UPS自動停止機能。コールドスタート機能。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。無償保証5年
    仕様ノイズ規制:CCI クラス適合、増設:4台まで付属品縦置きスタンド、19インチラック対応サポートアングル用金具類、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(長さ約1.8)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、耳金具適合ユーザ側で交換:(ホットスワップ)高さ(mm)ゴム足:14.5種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)UL規格認定品/約2.4出力電圧100 ode/C90±3~110±3(入力電圧感度 標準)・C90±3~110±3(入力電圧感度 低感度)・C93±3~107±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~132±3(入力電圧感度 標準)・C108±3~132±3(入力電圧感度 低感度)・C111±3~129±3(入力電圧感度 高感度)(商用運転時)出力電圧(V)100 ode/ C100±2% 120 ode/ C120±5%(バックアップ運転時)定格入力電圧(V)C100/120入力リセットタイプ過電流保護器運転方式ラインインタラクティブ方式対応(EIラックのみ対応)(19インチラック対応(JIS/EIAラック対応))冷却方式強制空冷(ファンあり)出力周波数(Hz)50/60±0.1(バックアップ運転時)出力波形正弦波/正弦波(商用時/バックアップ時)定格出力電圧C100/120充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台/17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台/36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台/50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台/66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相2線(アース付)ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲”-15~50℃/10~90%RH(無結露)制御機能温度:(充電電圧補正)入力周波数(Hz)50/60±4歪率(%)波形:〈整流負荷、定格出力時〉100 ode/10%以下、120 ode/20%以下、〈抵抗負荷、定格出力時〉100 ode/5%以下、120 ode/20%以下起動電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)入力電圧範囲(V)100 ode/C90±3~116±3(入力電圧感度 標準)・C85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)・C94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120 ode/C108±3~139±3(入力電圧感度 標準)・C102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)・C112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)信号入出力方式接点:(別売/SC08またはSC07が必要)過負荷保護〈商用運転時〉1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、〈バックアップ運転時〉1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止 2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間10s以内、(無停止バイパス)/10s以内(バイパス機能)出力周波数入力周波数スルー出力(商用運転時)バッテリー寿命(年)5シリアルインタフェース(別売/SC10が必要)(RS-232C)、(Bコネクタ)(USB)
  • 無停電電源装置 omron(オムロン)

    無停電電源装置

    omron(オムロン)
    489,800税込538,780
    1個
    8日以内出荷
    出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
    規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約2.4出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5%定格入力電圧(V)AC100/120運転方式ラインインタラクティブ方式冷却方式強制空冷(ファンあり)出力波形(商用時/バックアップ時)正弦波定格出力電圧AC100V/120V充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電)相数単相ディスプレイLCD使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)設置方法縦置き/横置き可能入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100/120波形歪〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度)バッテリー数6適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度)本体幅(mm)438過負荷保護(商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)ゴム足(mm)14.5線数2線(アース付)
  • PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower

    PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ

    CyberPower
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    PR3000SLJP
    用途スチール筐体正弦波UPS仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1本体質量(kg)25.26本体寸法(mm)奥行432定格出力容量(VA)2500RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)221本体幅(mm)170定格出力容量(W)2500

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体