シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
412件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力容量(VA)」から絞り込む
  • Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト3年保証付 EATON(イートン)

    Eaton 9PX UPS 1500 RTJ 2U LCD 100V オンサイト3年保証付

    EATON(イートン)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    入力系と出力系に各々独立したインバータ回路を採用しているため、常にクリーンな電力を負荷機器に供給します。停電時に切り替え時間が発生しない(無瞬断)ため、瞬停電が許容されない環境で使用されています。
  • 無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BZシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    広い入力電圧範囲に対応(入力電圧範囲は75~143V)。常時インバータ給電方式のため、入力電圧の変動に影響を受けず出力電圧は常に安定。また広い入力電圧範囲(75~143V)のため、電圧変動の激しい場所でも使用可能。周波数の非同期運転が可能(非同期モード時の入力周波数範囲は40~70Hz)。発電機などの周波数が変動する環境でも安定した周波数で出力します。100V系の4種類(100V/110V/115V/120V)の電圧出力可能。出力電圧は4種類(100V/110V/115V/120V)設定可能ですので、幅広い用途にご使用いただけます。厳しい環境下でも安定した電源環境を確保。「-10~55℃」まで広範囲な温度環境で使用可能。万一の制御不能な故障時も電力供給を継続できるバイパス機能搭載。制御不能な故障が発生した場合でも接続機器に電力供給を継続できるバイパス機能を標準装備しています。小型軽量、横置き/縦置き可能なため設置や持ち運びが簡単。小型軽量、横置き/縦置き可能であるためレイアウトフリーです。縦置きスタンドも標準添付しています。製品無償保証期間が3年と長い。万一故障が発生した場合でも、本体3年保証により保守コストが低減できます。
  • 無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BZシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
  • 交換用UPS(有寿命部品) アイホン

    交換用UPS(有寿命部品)

    アイホン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    21日以内出荷
  • 交換用UPS(有寿命部品) アイホン

    交換用UPS(有寿命部品)

    アイホン
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    21日以内出荷
  • 無停電電源装置(500VA) NEC

    無停電電源装置(500VA)

    NEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    N8180-68C 500VA UPSのSWノンバンドル版。
  • Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。
    仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
  • UGREEN NAS 120W DC UPS UGREEN

    UGREEN NAS 120W DC UPS

    UGREEN
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    〇対応機種:DH2300、DH4300PLUS、DXP2800、DXP4800、DXP4800PLUS、DXP480TPLUS〇120W UPS無停電電源〇0秒シームレス切替〇12000mAh大容量バッテリー〇軽量&コンパクト〇2年間保証
    仕様●最大出力容量(W):120W●環境自己主張マーク:なし
  • 非常用電源装置 Zシリーズ スワロー電機

    非常用電源装置 Zシリーズ

    スワロー電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    22日以内出荷
    電源のないところでAC100VとDC12Vの電気製品が使えます。USB コンセント付 スマートフォンの充電ができます。50/60Hz切替式 内蔵バッテリー・小形シール鉛蓄電池DC12V
    付属品ACアダプター、充電コード出力USB:5V 1A出力電圧(V)AC-100 DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPSユニット TRIO-UPS

    UPSユニット

    TRIO-UPS
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K)難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)材質(エレメント)サイド:アルミRoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)PC
  • UPS用バッテリーヒューズ UPS-BAT

    UPS用バッテリーヒューズ

    UPS-BAT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    42日以内出荷
    種別ヒューズ寸法(mm)6.2×32定格電圧(V)400定格電流(A)10型番2908358RoHS指令(10物質対応)対応特性トリップ:高速ブロー径(mm)6.35
  • UPS用バッテリー取付キット UPS-BAT

    UPS用バッテリー取付キット

    UPS-BAT
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーモジュール UPS-BAT

    バッテリーモジュール

    UPS-BAT
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    保護等級IP20電池鉛蓄電池許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPSユニット QUINT4-UPS

    UPSユニット

    QUINT4-UPS
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    保護等級IP20材質(ハウジング)金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPS用通信ケーブル QUINT4-UPS

    UPS用通信ケーブル

    QUINT4-UPS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    62日以内出荷
    極数5型番2908217接続方法USB 2.0 Fullspeed、ミニUSBタイプB接続USB接続質量(g/個)108.8RoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅
  • DC/ACインバータ QUINT4-UPS

    DC/ACインバータ

    QUINT4-UPS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    62日以内出荷
    電圧(V)DC24→AC型番1067325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×130×125保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100使用周囲温度(℃)-25~60(>50:2,5%/K)許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬低対策モジュール QUINT4-UPS

    瞬低対策モジュール

    QUINT4-UPS
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    電圧(V)DC24保護等級IP20高度(m)≦ 4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立

    富士電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック

    富士電機
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック

    富士電機
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA

    富士電機
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
    出力容量(kVA)1.5
  • 無停電電源装置(500VA) NEC

    無停電電源装置(500VA)

    NEC
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPS相当 常時商用方式 PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1及びUPS接続ケーブル標準添付 ESMPRO/UPSManager CoreKit により ESMPRO/UPSManagerへアップグレード可能
  • UPS用バッテリー FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K用 三菱電機

    UPS用バッテリー FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K用

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    超寿命バッテリ(期待寿命5年周囲温度20℃)を採用。ホットスワップ方式にてUPS動作中でもバッテリ交換可能。
    適合FW-A10H-0.7K/FW-A10L-0.7K形名交換バッテリ
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    9日以内出荷
  • NPシリーズ GSユアサ

    NPシリーズ

    GSユアサ
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
    用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯仕様●定格容量(Ah)(20時間率):38●端子位置(Fig No.):7●箱高さ(BH)(mm):174質量(kg)約13.8規格蓄電池設備型式認定端子形状B1長さL(mm)197総高さ(mm)(TH)174公称電圧(V)12幅W(mm)163
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥21,880税込¥24,068
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    92日以内出荷
  • SANYO UPS 山洋電気

    SANYO UPS

    山洋電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    92日以内出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体