絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(2)
  • ユタカ電機製作所(2)
出力容量(VA)
  • 600
  • 300(3)
  • 350(7)
  • 400(5)
  • 500(26)
  • 550(7)
  • 700(3)
  • 750(45)
  • 800(5)
  • 1000(65)
  • 1200(15)
  • 1500(46)
  • 2000(6)
  • 2200(4)
  • 2400(6)
  • 2500(3)
  • 3000(35)
  • 5000(9)
  • -(6)
  • その他(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

無停電電源装置(UPS)本体 :「UPS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
  • ups
  • ups 無停電電源装置
  • ups 交換用バッテリー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(常時インバータ給電) 600VA/480W:縦置/横置 omron(オムロン)無停電電源装置(常時インバータ給電) 600VA/480W:縦置/横置omron(オムロン)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:600VA/480W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB60RE。使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mmコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約14kg定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛蓄電池定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間7分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大600/480停電切替時間無瞬断出力周波数50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 BU-REシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BU-REシリーズomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン寸法(mm)434×462×85(突起部含まず)タイプ-規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC100、110、115、120運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず)騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能コンセント出力NEMA5-15R×4個入力プラグ3P(NEMA5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露)寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70充電時間(時間)12無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100、110、115、120入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時)波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2バックアップ時間6分(800W)出力容量(VA/W)-ゴム足(mm)(高さ)14
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SPユタカ電機製作所
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6付属品ラック取付金具、ラックガイドレール種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約11定格入力電圧(V)AC100/110/115/120バッテリー増設対応なし外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610ST ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS610STユタカ電機製作所
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量600VA定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量600W以下本体質量(kg)(本体)約12.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345定格出力電力(W)480入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

ups電源特集
おすすめ人気ランキング
無停電電源装置(UPS)本体