絞り込み
ブランド
- オムロンソーシアルソリューションズ(43)
- ユタカ電機製作所(24)
- omron(オムロン)(20)
- 富士電機(14)
- CyberPower(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- GSユアサ(11)
- サイバーパワー(5)
- エスコ(4)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 三菱電機(2)
- パワーコムジャパン(2)
- LONG(2)
- ワゴジャパン(1)
- アイホン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SAFT(1)
- BM LINK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「出力容量(VA)」から絞り込む

PR1500RTXL2UJP用バッテリパック用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP48VP2U02用途PR1500RTXL2UJP用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:4個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)30本体寸法(mm)奥行500バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)86.5本体幅(mm)433
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック
CyberPower¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷RBP0129用途PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ仕様バッテリ個数:4個本体質量(kg)10.9本体寸法(mm)奥行314バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)67本体幅(mm)207
OL2200/3000用増設バッテリ
CyberPower¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷BP72V60ARTJP用途OL2200/3000用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)44本体寸法(mm)奥行600バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL2200/3000用バッテリパック
CyberPower¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷RBP0076用途OL2200/3000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:6個本体質量(kg)16.54本体寸法(mm)奥行440バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)65本体幅(mm)206
OL1000/1500用増設バッテリ
CyberPower¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷BP36V60ARTJP用途OL1000/1500用増設バッテリ仕様●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P本体質量(kg)23本体寸法(mm)奥行430バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)83本体幅(mm)433
OL1000/1500用バッテリパック
CyberPower¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷RBP0074用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
CP900/CP1200用バッテリパック
CyberPower¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷RBP0049用途CP900/1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行202バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)66本体幅(mm)152
PR1000用バッテリパック
CyberPower¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷RBP0060用途PR1000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)7.9本体寸法(mm)奥行196バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)151
増設用バッテリーユニット(BU300RW/BU200RW用)
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷増設バッテリユニット(BU300RW/BU200RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU300RW/BU200RW
増設用バッテリーユニット(BU100RE用)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801台欠品中増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )適合機種BU100RE
交換用バッテリーパック(BU3002RWL/BU5002RWL用)
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷適合機種BU3002RW質量(kg)バッテリ:約19電池寿命(年)5(長寿命)
交換用バッテリーパック(BN75R用)
omron(オムロン)¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN75R幅(mm)208質量(kg)バッテリ:約5.5高さ(mm)37種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(6×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×321×37保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)4.5×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック
omron(オムロン)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷交換バッテリパック(BN150XR、BN100XR用)付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BN150XR、BN100XR幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約7.9高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower
シュナイダーエレクトリック¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷。SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 。最大10台まで接続可能 。長時間のバックアップを実現 。タワー型・ラックマウント型として利用可能 。交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
シュナイダーエレクトリック¥359,800税込¥395,7801台翌日出荷常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー
bitstrong(ビットストロング)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から12日以内出荷用途無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート幅(mm)166電圧(V)12、スタンバイ:13.5-13.8充電電圧(V)(バルク充電時)14.1-14.4
BUMシリーズ 増設バッテリー
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷適合機種BU5002R適合本体BU5002R質量(kg)84品名増設用バッテリユニット外形寸法(mm)W430×D700×H130.5アズワン品番64-3207-45RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPSバッテリ
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。適合QUINTUPS-IQRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッテリ
SMX120RMBPJ2U 交換用バッテリキット APCRBC118J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷SMX120RMBPJ2U(1台)のバッテリーを交換する際は、本製品が2式必要です。交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥249,800税込¥274,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)22.27出力【バッテリ出力電圧】120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×203×584バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥209,800税込¥230,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35色Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF)適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs)質量(kg)0.3品名交換用バッテリパック出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)
GSユアサ¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から76日以内出荷超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25公称電圧(V)12寿命(期待)13年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷用途UPS6020SP用バッテリパック適合UPS6020SPタイプUPS6020SP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)39
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥54,980税込¥60,4781個62日以内出荷用途UPS610HPF用バッテリパック適合UPS610HPFタイプUPS610HPF用バッテリパック本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応
交換用バッテリパック
ユタカ電機製作所¥76,980税込¥84,6781個23日以内出荷用途UPS1410HP用バッテリパック適合UPS1410HPタイプUPS1410HP用バッテリパック本体質量(kg)(本体)13RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥639,800税込¥703,7801個6日以内出荷用途UPS6020SP用増設バッテリ装置タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)80外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744バックアップ時間約30分(4200W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥359,800税込¥395,7801個16日以内出荷用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682バックアップ時間約30分(2000W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
増設用バッテリ装置
ユタカ電機製作所¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷用途UPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置タイプUPS1010SP/1510SP用増設バッテリ装置本体質量(kg)(本体)20外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510バックアップ時間UPS1010SP/約30分(700W負荷時)、UPS1510SP/約20分(900W負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット
富士電機¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
OL3000 200V仕様 OL3000ERTXL2U 専用増設バッテリパック
サイバーパワー¥159,800税込¥175,7801式5日以内出荷200V仕様、OL3000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL3000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
PR1500LCDRT2U(ラック型) バッテリパック
サイバーパワー¥57,980税込¥63,7781式5日以内出荷PR1500LCDRT2U JP用交換バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
PR1000LCDRT1U(ラック型) バッテリパック
サイバーパワー¥45,980税込¥50,5781式5日以内出荷PR1000LCDRT1U JP用交換バッテリパックRoHS指令(10物質対応)対応
OL1000 200V仕様 OL1000ERTXL2U 専用増設バッテリパック
サイバーパワー¥99,980税込¥109,9781式5日以内出荷200V仕様、OL1000専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型用途3年先出しセンドバック保証付き。 OL1000ERTXL2U用拡張バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品