シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量(VA)から絞り込む
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 交換用バッテリーパック omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH
  • 交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY35S/50S用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY35S/50S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY35S/BY50S幅(mm)66質量(kg)バッテリ:約2.5高さ(mm)104種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×153×104保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • 交換バッテリ omron(オムロン)

    交換バッテリ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用) CSB Energy Technology

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

    CSB Energy Technology(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:-15~40/放電:-15~50公称電圧(V)12充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)動作温度範囲(℃)-15~40
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)152質量(kg)12.5高さ(mm)173種類小形シール鉛蓄電池、難燃性寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×152×183適合品番SMT1500Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)216質量(kg)11.96Black高さ(mm)80種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×216×343入力【電源コードの数】1適合品番SMT1500RMJ2Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • M-UPS010AD1B用バッテリ 富士電機

    M-UPS010AD1B用バッテリ

    富士電機
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    本製品はM-UPS010AD1B用バッテリーです。
  • 交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU100SW/BU1002SW用)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU100SW、BU1002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    交換バッテリパック(BN300T、BN220T、BN150T、BN100T用)
    付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN300T、BN220T、BN150T、BN100T幅(mm)153質量(kg)約11(バッテリ)高さ(mm)136種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC48(12×4)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×202×136保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8.5×4動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(長寿命)
  • SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L APC(シュナイダーエレクトリック)

    SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000J 交換用バッテリーキット RBC6L

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    55,980税込61,578
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリーキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で簡単に交換できるバッテリキットです。 ホットスワップ対応のUPSではバッテリ交換時においてもシステムを停止することなく安全かつ容易にバッテリを交換できます。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)196質量(kg)8.47高さ(mm)94種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×196×152入力【電源コードの数】1適合品番SUA1000J/SUA1000JB/SMT1000Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Long life、【RBC数量】1寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40バッテリー電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)5
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    定格電圧(V)12適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(サイクル長寿命タイプ)使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40寿命約400サイクル
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷
    用途UPS1010ST用バッテリパック適合UPS1010STタイプUPS1010ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)9電池寿命(年)5
  • 交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BU150SW/BU3002SW用)

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書×1、バッテリパック固定用ネジ×2適合機種BU150SW、BU3002SW幅(mm)326質量(kg)バッテリ:約8.3高さ(mm)165.5種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC36(12×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×68×165.5保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)8×3動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

    GSユアサ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
  • BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)185質量(kg)5.21高さ(mm)96種類小形シール鉛蓄電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×185×225適合品番BR1000G-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間バッテリー稼動時間4~6
  • WOW-300シリーズ用交換バッテリ パワーコムジャパン

    WOW-300シリーズ用交換バッテリ

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    WOW-300シリーズ用交換バッテリ(ICT530Jは2個使用)
    仕様ユーザー交換可能規格蓄電池設備型式認定品(消防法用途への使用認定品)対応機種WOW-300U、WOW-300UR、WOW-300R、WOW-300S、WOW-300、TAP-300+、ICT-530J(2個必要)機能ユーザー交換可能公称電圧(V)6寿命交換時期目安2~2.5年
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック LHMシリーズ(.超長寿命タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池(超長寿命タイプ))使用温度範囲(℃)充電:0~50/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)13
  • CPJ1200用バッテリパック CyberPower

    CPJ1200用バッテリパック

    CyberPower
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    RBP0122
    用途CPJ1200用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.5本体寸法(mm)奥行130バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)94本体幅(mm)151
  • BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    質量(kg)5.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×152×203バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1
  • PEシリーズ GSユアサ

    PEシリーズ

    GSユアサ
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    小形制御弁式鉛蓄電池 標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、さまざまな機器へのご使用が可能です。蓄電池設備型式認定品のため、消防法負荷へのご使用が可能です。
    用途防災防犯システム機器。非常通報システム機器。エレベータ。電話交換機。非常表示灯規格蓄電池設備型式認定
  • PR1500用バッテリパック CyberPower

    PR1500用バッテリパック

    CyberPower
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    RBP0050
    用途PR1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)12.4本体寸法(mm)奥行152バッテリー容量(Ah)17バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)174本体幅(mm)181
  • PR750用バッテリパック CyberPower

    PR750用バッテリパック

    CyberPower
    28,380税込31,218
    1個
    欠品中
    RBP0054
    用途PR750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)5.6本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)132
  • APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000mバッテリー稼動時間4~6
  • BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J APC(シュナイダーエレクトリック)

    BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    質量(kg)2.59Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×94×151入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー 富士電機

    M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー

    富士電機
    129,800税込142,780
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
  • APC Replacement Battery Cartridge #155 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Replacement Battery Cartridge #155

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
    その他【耐気圧】0~15240 m(保存高度)付属品インストールガイド幅(mm)184質量(kg)12取付密閉型バッテリーカートリッジ高さ(mm)77使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)449相対湿度0…95 % 結露のないことバッテリー電圧(V)48保証期間30日間(初期不良のみ)取付け方法ラックマウント不可保管温度範囲(℃)-15~45RoHS指令(10物質対応)対応使用高度0~10000 ft保存湿度範囲(%RH)0~95 (結露のないこと)
  • OL2200/3000用バッテリパック CyberPower

    OL2200/3000用バッテリパック

    CyberPower
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    RBP0076
    用途OL2200/3000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:6個本体質量(kg)16.54本体寸法(mm)奥行440バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)65本体幅(mm)206
  • OL1000/1500用バッテリパック CyberPower

    OL1000/1500用バッテリパック

    CyberPower
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    RBP0074
    用途OL1000/1500用交換バッテリ仕様バッテリ個数:3個本体質量(kg)8.8本体寸法(mm)奥行310バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)68本体幅(mm)160
  • CP750用バッテリパック CyberPower

    CP750用バッテリパック

    CyberPower
    18,180税込19,998
    1個
    欠品中
    RBP0053
    用途CP750用交換バッテリ仕様バッテリ個数:1個本体質量(kg)2.8本体寸法(mm)奥行151バッテリー容量(Ah)9バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)100本体幅(mm)65
  • SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L APC(シュナイダーエレクトリック)

    SUA750RMJ1UB 交換用バッテリキット RBC34L

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)173質量(kg)6.36Black高さ(mm)43種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×173×440入力【電源コードの数】1適合品番SUA750RMJ1UBバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【電源の設置】内蔵バッテリ寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • PR1000用バッテリパック CyberPower

    PR1000用バッテリパック

    CyberPower
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    RBP0060
    用途PR1000用交換バッテリ仕様バッテリ個数:2個本体質量(kg)7.9本体寸法(mm)奥行196バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)104本体幅(mm)151

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)バッテリー