2ページ目: 屋根用部材

114件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。
    材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム

    サカタ製作所
    649税込714
    1枚
    6日以内出荷
    折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
    用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
  • 重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所

    重ね式折板用 打ち抜きタガネ

    サカタ製作所
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
    用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
  • 重ね式折板屋根用補強材 妻アングル サカタ製作所

    重ね式折板屋根用補強材 妻アングル

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。 150タイプ、S60タイプは管理が便利な兼用タイプ。 88タイプは兼用タイプのほかに、一部専用タイプもご用意しております。 強風などで屋根が飛ばないように補強するためのアングルです。 重ね式折板屋根の妻側(けらば部)に使用します。
  • 重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付 サカタ製作所

    重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付

    サカタ製作所
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ハイセット1ヶ付属。
    用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
  • 雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用 サカタ製作所

    雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
    用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
  • 黒耐熱ステンレス煙突 直筒 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス煙突 直筒

    ホンマ製作所
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 黒耐熱ステンレス煙突 半直筒 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス煙突 半直筒

    ホンマ製作所
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 丸型トップ ホンマ製作所

    ステンレス煙突 丸型トップ

    ホンマ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 T字曲 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 T字曲

    ホンマ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    蓋(フタ)はT曲に付属しています。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • エプロン面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エプロン面戸 88型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
    材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
  • ステンレス煙突 ワン蓋 桜井工業

    ステンレス煙突 ワン蓋

    桜井工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    曲りフタ用部品
    用途排気筒の蓋材質SUS430厚さ(mm)0.3
  • 止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所

    止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1セット(30個)
    5日以内出荷
    ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
    材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
  • 重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所

    重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし

    サカタ製作所
    399税込439
    1本
    5日以内出荷
    ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
    質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
  • テンキャップ スレート屋根用 カシレキ

    テンキャップ スレート屋根用

    カシレキ
    7,298税込8,028
    1ケース(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
    用途補修・改修工事用厚さ(mm)2ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
  • サビヤーズ 折版屋根用 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ 折版屋根用 8MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,598税込8,358
    1箱(150個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
  • サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,998税込8,798
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
    用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。 屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。トラスコ品番203-6102材質ポリエチレン全長(mm)56ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25
  • シートスタット 本体のみ スチール 平田ネジ

    シートスタット 本体のみ スチール

    平田ネジ
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし適合板厚(mm)5~10
  • カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ 棟 KMEW(ケイミュー)

    カラーベスト コロニアルクァッド フリーリッジ 棟

    KMEW(ケイミュー)
    739税込813
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
  • 黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板 ホンマ製作所

    黒耐熱ステン枠付スライド眼鏡板

    ホンマ製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    煙突の壁通しの際に必要です。壁の厚みに応じて、85~130mmまでスライド調整が可能です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。本体寸法(mm)328×328×85対応径(Φmm)106
  • 黒耐熱ステンレス煙突 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス煙突

    ホンマ製作所
    3,798税込4,178
    1本ほか
    5日以内出荷
    黒耐熱塗装を施したSUS430ステンレス製です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • 黒耐熱ステンレス二つ割 2本組 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス二つ割 2本組

    ホンマ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    ステン黒耐熱二つ割 2本組の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • 黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入 ホンマ製作所

    黒耐熱ステンレス 支え脚 2本入

    ホンマ製作所
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    煙突を壁や屋根などに固定するための支持金具です。2本組です。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • 黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組 ホンマ製作所

    黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組

    ホンマ製作所
    7,998税込8,798
    1セット
    5日以内出荷
    黒耐熱イソライト用 眼鏡板 1組の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴数4取付穴径(mm)3.5
  • 黒耐熱 ステンレス スライド S ホンマ製作所

    黒耐熱 ステンレス スライド S

    ホンマ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱 ステンレス スライド Sの使用・保守に適した関連用品です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)455×170×155本体質量(g)850対応径(Φmm)150
  • 黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター ホンマ製作所

    黒耐熱 ステンレス W/Sアダプター

    ホンマ製作所
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱 ステンレス W/Sアダプターの使用・保守に適した関連用品です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)150×160×160本体質量(g)306対応径(Φmm)106~150
  • メガネ石 ホンマ製作所

    メガネ石

    ホンマ製作所
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    メガネ石 100mm厚の使用・保守に適した関連用品です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。
  • ステンレス鳥避け ホンマ製作所

    ステンレス鳥避け

    ホンマ製作所
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    煙突トップに取り付ける事で、鳥の侵入を防止します。オフシーズン用のご用意もおすすめです。
    用途煙突への鳥の侵入防止に。
  • ステンレス自在煙突支え ホンマ製作所

    ステンレス自在煙突支え

    ホンマ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    Φ100~Φ150のシングル煙突を支持する金具です。脚は250~400mmまでスライドし、開き角度も自在に調節できます。壁面固定用のビスは付属しておりません。別途お求めください。二重煙突の加重は支えられません。
    用途煙突の固定・支持用として。材質SUS430 ステンレス厚さ(mm)0.6タイプ普及型本体寸法(mm)400×135×25本体質量(g)250対応径(Φmm)100~150
  • ステンレス爪付きリング ホンマ製作所

    ステンレス爪付きリング

    ホンマ製作所
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    黒耐熱色はご用意しておりません。必要に応じてワンタッチスプレーで塗装してご使用ください。Φ106mm用です。
    用途煙突貫通部の隙間隠しと固定補助に。
  • ステンレス煙突 ニュートップ ホンマ製作所

    ステンレス煙突 ニュートップ

    ホンマ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 90° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 90°

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス煙突 エビ曲 89° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 89°

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)190×90×110本体質量(g)249対応径(Φmm)100
  • ステンレス煙突 エビ曲 88° ホンマ製作所

    ステンレス煙突 エビ曲 88°

    ホンマ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。本体寸法(mm)170×175×90本体質量(g)208対応径(Φmm)90
  • ステンレス煙突 T笠 ホンマ製作所

    ステンレス煙突 T笠

    ホンマ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    SUS430ステンレス製で、軽量かつ取り付けやすい煙突部材です。ハゼ折りの煙突正挿し仕様です。
    用途薪ストーブ用煙突の接続・排気用として。
  • ステンレス二つ割 2本組 ホンマ製作所

    ステンレス二つ割 2本組

    ホンマ製作所
    799税込879
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    SUS430 ステンレス 。付属ビスはユニクロメッキです。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • ステンレス 煙突支え脚 2本入 ホンマ製作所

    ステンレス 煙突支え脚 2本入

    ホンマ製作所
    1,198税込1,318
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    シングル煙突用の支え脚です。二重煙突の支持には使用できません。二重煙突の支持は[壁面取付金具]または[支え脚DX]、[スライド支え脚]をご使用ください。
    用途煙突の固定・支持用として。
  • ステン ガラリ付 眼鏡板 2枚組 ホンマ製作所

    ステン ガラリ付 眼鏡板 2枚組

    ホンマ製作所
    4,698税込5,168
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    ボイラー用です。
    用途煙突を壁・天井に通す際の保護・遮熱用として。取付穴径(mm)4.2
  • リコロニー周辺部材 Re雪止金具Ⅱ KMEW(ケイミュー)

    リコロニー周辺部材 Re雪止金具Ⅱ

    KMEW(ケイミュー)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材 ヨネキン

    リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材

    ヨネキン
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    高耐久のSUS304製
    用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ

屋根材』には他にこんなカテゴリがあります

屋根用部材