絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KMEW(ケイミュー)(105)
- ヨネキン(37)
- サカタ製作所(34)
- ホンマ製作所(27)
- アイジー工業(25)
- 千代田鋼鉄工業(11)
- 桜井工業(11)
- AirRoof(富士スレート)(10)
- 平田ネジ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- タイセイ(5)
- カシレキ(4)
- 日大工業(2)
- ヒロセ化成品(2)
- 白水興産(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- 田中金属製作所(金属屋根部品)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

サビヤーズ 折板屋根用
日大工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(150個)ほか翌々日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
サビヤーズ スレート屋根用
日大工業¥4,998税込¥5,4981箱(200個)翌々日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途スレート屋根用材質6ナイロン色ホワイトシルバー耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10使用ボルトねじ(mm)5.7~6耐用年数(年)5~10
リコロニー 専用接着剤 メタルキーパー
KMEW(ケイミュー)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。 専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。付属品ノズル材質変成シリコーン系容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981セット(50個)5日以内出荷重ね式折板屋根用の止水パッキンとして。剣先ボルトを打抜いたあとに使用する止水用パッキンです。材質フェルト+防水材厚さ(mm)約7.5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
重ね式折板屋根88タイプ用 エプロン面戸
サカタ製作所¥1,298~税込¥1,428~1枚5日以内出荷折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
雪止金具 アングル止め 重ね式折板用
サカタ製作所¥999税込¥1,0991本6日以内出荷重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ質量(kg)0.5タイプドブ/段なし適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399税込¥4391袋(9個)当日出荷ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。用途屋根のボルトに被せるキャップ。 保護として。 スレート小波用に。トラスコ品番203-6075材質ポリエチレン全長(mm)56色ホワイトシルバー適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1932-87
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 ルーフキーパー
KMEW(ケイミュー)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷から7日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質変成シリコン系対応新築、カバー、葺替え
【オーダー】雨押え1 セミオーダー品
ヨネキン¥763税込¥8391本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】唐草 セミオーダー品
ヨネキン¥717税込¥7891本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
重ね式折板屋根88タイプ用 化粧フレーム
サカタ製作所¥649~税込¥714~1枚6日以内出荷折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
カラーベスト コロニアルクァッド 役物固定釘32SUS
KMEW(ケイミュー)¥879税込¥9671袋(100本)6日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質ステンレス製ブロンズ仕上長さ(mm)32(Φ2.7)
重ね式折板屋根150タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から7日以内出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。タイプ剣先3/8下穴径(Φmm)下穴なし板幅(mm)39
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ
留太(とめた)
サカタ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
エプロン面戸 88型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781箱(50枚)3日以内出荷重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)87奥行(mm)28横(mm)620
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工)
KMEW(ケイミュー)¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷金属屋根材スマートメタル 周辺部材材質塗装GLめっき鋼板(SGL)長さ(mm)1820厚さ(mm)0.35対応新築、カバー、葺替え
【オーダー】片流れ棟 セミオーダー品
ヨネキン¥943税込¥1,0371本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】軒先 セミオーダー品
ヨネキン¥583税込¥6411本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用
サカタ製作所¥2,398税込¥2,6381セット(30個)5日以内出荷ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
棟瓦 6寸三角棟(小)
AirRoof(富士スレート)¥1,598税込¥1,7581枚(2.8kg)4日以内出荷材質高分子繊維強化セメント色カナディアンブラック仕上プレミアムコート使用地区一般質量(kg/枚)2.8認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)330×210対応勾配3.5寸以上
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし
サカタ製作所¥399税込¥4391本5日以内出荷ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。質量(kg)0.4板厚(mm)2.3
山座付ナット
田中金属製作所(金属屋根部品)¥589~税込¥648~1袋(10個)ほか5日以内出荷ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。用途ナット・山座の取り付け代用として。またフェルト・パッキンと組み合わせて重ね式折板の取り付けに使用。外径(Φmm)山座:30ナット5/16
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷重ね式折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ3/8・M10兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M10・3/8(剣先ボルト)タイプW3/8・M10兼用
重ね式折板用 打ち抜きタガネ
サカタ製作所¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
『屋根材』には他にこんなカテゴリがあります
- 屋根材本体
- 屋根用部材