15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンベクションオーブン アイリスオーヤマコンベクションオーブンアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
低温コンベクションオーブン ストレートグレー 【低温~高温調理までこれ一台】【ドライフルーツ・ヨーグルト発酵も】【TSF61A】 テスコム低温コンベクションオーブン ストレートグレー 【低温~高温調理までこれ一台】【ドライフルーツ・ヨーグルト発酵も】【TSF61A】テスコム
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
低温から高温までオフタイムも大活躍! 幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン 【低温調理】 低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。 【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも! 果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。 お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。 【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載 専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。 新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに! 【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理 グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。 新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。 【ノンフライ調理】 油を使わない憧れのノンフライ! 熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。 買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます! 【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も! 35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。 パン生地の発酵も可能です。 低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時) 低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。 タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。 寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック質量(kg)4.7H/スレートグレー消費電力(W)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
コンベクションオーブンレンジ シャープコンベクションオーブンレンジシャープ
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。仕様自動メニュー:95種類質量(kg)18ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45センサー湿度・温度センサー加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6レンジ出力(W)1000/600/500/200相当庫内容量(L)26年間消費電力量(kWh/年)70.8
コンベクションスチームオーブンレンジ 30L アイリスオーヤマコンベクションスチームオーブンレンジ 30Lアイリスオーヤマ
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック寸法(mm)493×438×380質量(g)21000材質鋼板、ガラス、ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×310×230(加熱室有効)コード長さ(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分ヒーター(W)1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810)温度調節35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃タイマー30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム)周波数(Hz)50/60
コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶コンベクションオーブン&トースター<やきたて>タイガー魔法瓶
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
広い庫内と熱風コンベクションでかんたん調理、リベイクもおまかせ。発売以来40年以上の<やきたて>で培った技術で、表面サクサク&中はふわっと熱々のトーストを実現!食パンも自動でかんたんトースト、買ってきたパンもこんがりあたためます。クロワッサンも冷凍パンも、焼きたてのような仕上がりに。サクサクにも中まであつあつにも トーストはもちろんのこと、クロワッサン・そうざいパン・フライなど種類に合わせた3つのメニューを搭載。「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)好みの焼き加減を、自由自在に 焼き色5段階熱風コンベクション ヒーターの熱を庫内全体に循環させ広い庫内でも加熱ムラを抑えます。お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト4枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。6つのオートメニュー「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。ピザやグラタンなど上面にこげ目をつけたい時は「こんがり上火」。おもちを焼くときは「もち」メニューが選択可能。※オートメニューの場合、タイマー、温度調節は設定できません。こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節加熱バランスに優れたトリプルヒーター(上:遠赤ヒーター)で、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。30分のロングタイマー設定グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。出し入れらくらく、平行スライド焼アミ焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。かんたんお手入れ「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。
質量(kg)約5.1消費電力(W)ヒーター:1300、ファン:12電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)約80度~250度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×38.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10
ミニコンベクションオーブン SFORNATUTTO EVO(スフォルナトゥット・イーヴォ) ホワイト/ブラック EO90155J-W デロンギミニコンベクションオーブン SFORNATUTTO EVO(スフォルナトゥット・イーヴォ) ホワイト/ブラック EO90155J-Wデロンギ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
高さ(mm)245奥行(mm)220間口(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz)
コンベクションオーブントースター  ストーンブラック HMO-F300-B 日立コンベクションオーブントースター ストーンブラック HMO-F300-B日立
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
コンベクションオーブン SFORNATUTTO(スフォルナトゥット) ホワイト/ブラック EO12562J-WN デロンギコンベクションオーブン SFORNATUTTO(スフォルナトゥット) ホワイト/ブラック EO12562J-WNデロンギ
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
高さ(mm)240奥行(mm)365間口(mm)490電源(V)交流100(50/60Hz)
コンベクションオーブン SFORNATUTTO CLASSIC(スフォルナトゥット・クラシック) ホワイト/ブラック EO14902J-WN デロンギコンベクションオーブン SFORNATUTTO CLASSIC(スフォルナトゥット・クラシック) ホワイト/ブラック EO14902J-WNデロンギ
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
高さ(mm)255奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)交流100(50/60Hz)
コンベクションオーブントースター 東芝コンベクションオーブントースター東芝
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
寸法(mm)249×376×404【庫内】128×322×324ブラック高さ(mm)128奥行(mm)324間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300本体質量(kg)5.7内寸(mm)【受け皿(トレー)】309×271対応【トースター】4枚電源コード(m)1タイマー30分
コンベクションオーブントースター  ホワイト HMO-F300-W 日立コンベクションオーブントースター ホワイト HMO-F300-W日立
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
寸法(mm)【庫内】322×101×324質量(kg)5.7(オーブン皿・スライドイン焼き網を除く)高さ(mm)249奥行(mm)413外形寸法(mm)376×249×413間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300定格電圧交流100V50/60Hz電源コード(m)1タイマー10秒~5時間(手動設定時)
トースタースチール ソリスジャパントースタースチールソリスジャパン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
11日以内出荷
自動センタリング機能付きのスーパーワイド投入口
仕様●電源:AC100 V 50/60 Hz●消費電力:850W●電源コードの長さ:約1m●サイズ:16.0 (W)×28.0 (D)×19.0 (H)cm●質量:約1.3kg(ケーブル含む)アズワン品番67-9280-20
オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼き YAMAZEN(山善)オーブン コンベクション ノンフライヤー 熱風 オーブントースター 2枚焼きYAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)1ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式)モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード温度設定範囲(℃)80~230棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段)タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き)庫内容量(L)10取扱説明書(1.15MB)
ポット型コンベクションオーブン エレコムポット型コンベクションオーブンエレコム
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
お惣菜や冷凍食品の揚げ物がサックサクに!さらに、熱風調理で余分な脂を落とすため、いつもよりヘルシーな仕上がりに。揚げたての美味しさを手軽に堪能できる、コンパクトタイプのコンベクションオーブンです。 ガラス製の容器は加熱中の様子が見えるため、美味しい瞬間を見逃さず調理ができ、お手入れも簡単。軽くて香ばしい食感とジュージーな味わいを、ご自宅でいつでも楽しめます。ヒーターとファンを搭載し熱風で加熱することで油を使わず揚げ物が出来るコンベクションオーブン。従来のオーブンレンジよりずっとコンパクト、なんとA4サイズの紙の上に収まります。ガラスポットは焦げ付きにくくお手入れも簡単。調理中の様子が外から見えるのも嬉しい。暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルなデザインです。
付属品ガラスポット、内網(1枚)、内網固定ゴム(予備)3個、取扱説明書質量(kg)約2.6(電源コード含む)高さ(mm)245奥行(mm)220容量(L)2間口(mm)200電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)650安全装置温度ヒューズ(184℃)電源コード(m)1.5加熱方式抵抗加熱時間設定1~60分

トースター』には他にこんなカテゴリがあります

コンベクションオーブン