付属品マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材出力24V DC @2.75A幅(cm)最大カット:29.2×59.6(マットあり)、29.72×365.76(マットなし)供給方式電力:TS-A066-2402751またはPS66A240Y2750S対応OSiOS、 Mac、 Windows、 Android接続方法Bluetooth、 USB入力100-240V AC50/60Hz動作電圧(V)24 DC @2.75A
付属品マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材幅(cm)最大カット:29.2 x 59.6(マットあり)、29.72 x 365.76(マットなし)供給方式電力:TS-A066-2402502対応OSiOS, Mac, Windows, Android接続方法Bluetooth, USB入力100-240V AC50/60Hz, 1.6A定格出力24V DC 2.7A動作電圧24.0V DC@2.5A