hp Designjet T830 MFP 36in A0モデル F9A30E#BCD 大判プリンタースキャナー付き 複合機モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)58.2種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真シリーズDesignJet適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CEセンサーCIS / 48bit カラー入力外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2インターフェース4.3インチ タッチスクリーンメモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒紙厚(mm)最大用:0.8保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF有効読取幅(mm)914給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。拡大/縮小50~400%(1%単位)色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
手ごろな価格で重要な機能を完備
1台のデバイスでマルチタスクが簡単に
省スペース・世界最小の大判プリンター
再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計
オフィスでの使用に最適
用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5色ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
HP DesignJet Studio A1 5HB12A#BCDHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)33.6シリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold線幅(mm)最小:0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:2400×1200dpi動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒紙厚(mm)最大用:0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11色数4色グリーン購入法適合商品タイププリンター
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
ページ: 1/ 3