絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • UNION(ユニオン)(1,214)
  • MIWA(739)
  • TOSTEM(LIXIL)(566)
  • 美和ロック(379)
  • GOAL(ゴール)(249)
  • BEST(ベスト)[金物](242)
  • 新日軽(LIXIL)(241)
  • 長沢製作所(219)
  • GIKEN(川口技研)(202)
  • WAKI(和気産業)(158)
  • ハイロジック(147)
  • TOEX(LIXIL)(139)
  • アトムリビンテック(111)
  • LAMP(スガツネ工業)(107)
  • エスコ(88)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
  • ロックマンジャパン(79)
  • シロクマ(58)
  • BEAVER(ビーバー)(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(831)
サービス分類
  • オーダー・加工(683)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ非常口扉サムターン用カバーユニットモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
欠品中
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35取扱説明書(0.8MB)
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
非常用丸カバー 美和ロック非常用丸カバー美和ロック(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下平面ハンドルジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
サムターン用非常カバーユニット 美和ロックサムターン用非常カバーユニット美和ロック(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
非常口扉サムターン用カバー モノタロウ非常口扉サムターン用カバーモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂仕様間仕切り錠ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用バックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)ハイス両玉WC錠GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
取替錠 Wロックシリーズ アルファ取替錠 Wロックシリーズアルファ(26件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ型式ピンシリンダーステンレスサテン目バックセット100mm
インテグラル錠 玄関 YKK 美和ロックインテグラル錠 玄関 YKK美和ロック(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(4件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
U9 HMD 握り玉錠 美和ロックU9 HMD 握り玉錠美和ロック(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付ST
ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ステンレス仕様引手付付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
U9 LA レバー錠 美和ロックU9 LA レバー錠美和ロック(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1セットほか
当日出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)ECLE(マツ六)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.32ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mmバックセット51mmビスピッチ(mm)42
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
ビーナス取手 アイワ金属ビーナス取手アイワ金属(6件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます取手取手
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ハイレバー32小判 GIKEN(川口技研)ハイレバー32小判GIKEN(川口技研)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能小判座/表示錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
ハイレバー(No.33ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.33ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)ハイレバー32丸空錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ホーム 空錠 GIKEN(川口技研)ホーム 空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 アイワ金属ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付アイワ金属(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様船底裏カバー付付属品ビス(4×16mm)開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
...
錠前特集
おすすめ人気ランキング
鍵・錠前