鍵・錠前 :「台所用」の検索結果

関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
1組
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 適合厚さ(mm)28~44
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:サムターン、室外側:- 錠前サムターン
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 勝手なし 適合扉厚(mm)35~50
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸 種別室内側:-、室外側:シリンダー 錠前6本ピンシリンダー
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付 バックセット(mm)51以上で使用可能
1組
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし
1個
5,498 税込6,048
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:20L、ハ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)25~33 錠前6本ピンシリンダー
1個
6,498 税込7,148
16日以内出荷

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:サムターンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷

デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など 仕様受座:25L 種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)33~43 錠前空錠
1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 適合扉厚(mm)28~44 勝手なし 仕様受座:なし
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前5本ピンシリンダー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など 仕様受座:なし 勝手なし シリンダー6本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)28~44
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前空錠 取手握り玉
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 仕様受座:ULウケ 種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ 勝手なし 適合扉厚(mm)30~45 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 勝手なし 適合扉厚(mm)30~40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクトで取付け易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。 フラッシュ扉にも取付け可能。 特性の取付補助板がセットされており、フラッシュ扉など戸先付近にしかネジ穴の加工ができない扉にでも取付ける事ができます。 また受座も2種類(L型と平型)セットされていますので、扉と枠との状況に応じたものをご使用いただけます。 左右勝手共通。 施解錠確認スイッチ付のMDUVもあります。
用途玄関や勝手口のワンドアー・ツーロック用補助錠、点検口など 仕様受座:MDUウケ 勝手なし 適合扉厚(mm)24~61
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 仕様R4Uス125LBS76、受座:25L 種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状レバー座:R4U座 勝手なし 適合扉厚(mm)35~42.5 錠前空錠
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 勝手なし 錠前非常解錠装置(エマーシル)
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前サムターン
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など 種別室内側:ノブ、室外側:ノブ 勝手なし 錠前空錠 取手握り玉
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 材質ステンレス、ABS樹脂 バックセット70mm 種類浴室用 勝手左右、内外共通
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに 材質アルミ 形状レバー座:K2U ハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置 間仕切り錠
1組
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など 錠前空錠、受座:25L ハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など 材質(レバー・ノブ)ステンレス 仕上(レバー・ノブ)HL 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)36~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど 勝手左右共通 取付扉厚(mm)30~45 シリーズUSシリーズ
1組
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど 種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ 勝手なし 錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング