2ページ目: 鍵・錠前

6,096件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示付スライドラッチ(非常開錠付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常開錠付)SYS(シブタニ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HカバーGOAL(ゴール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ勝手なし錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製ストロング金属(14件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)サムターンシリーズ 本締錠(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1セットほか
当日出荷から37日以内出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角適合扉厚(mm)28~40キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
スライドラッチ SYS(シブタニ)スライドラッチSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
BHE.プラカバー 美和ロックBHE.プラカバー美和ロック(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
対応機種BHE/AM(L)/T(R)AE/ALME
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1組
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
GM 小判座 空錠 長沢製作所GM 小判座 空錠長沢製作所(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
予約販売
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
表示付ボルト30ミリ BEST[金物]表示付ボルト30ミリBEST[金物](8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル浴室間仕切り錠  LTU-4 NAY型 GOAL(ゴール)レバーハンドル浴室間仕切り錠 LTU-4 NAY型GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
耐水性と耐湿性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。本体が細い角筒体状なので、浴室ドアの横框への取り付けに最適です。高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。非常時に備えて、室外側からはピンで解錠できる非常解錠装置付きです。
用途バスユニット、浴室、トイレなど材質ステンレス、ABS樹脂バックセット70mm種類浴室用勝手左右、内外共通
プルーハンドル PH-2 BEST[金物]プルーハンドル PH-2BEST[金物](3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー取手取手
ダイカスト半回転取手 アイワ金属ダイカスト半回転取手アイワ金属(6件のレビュー)
869税込956
1パック
当日出荷から3日以内出荷
取手半回転取手
アルミパイプハンドル 丸座 アイワ金属アルミパイプハンドル 丸座アイワ金属(13件のレビュー)
499税込549
1パック
当日出荷
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム寸法H(mm)32付属品ビス(4×25mm)シルバー寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテックTKSチューブラ鎌錠アトムリビンテック(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
棒カギのみ ウエスト棒カギのみウエスト(7件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用材質真鍮寸法(mm)約L77×W23質量(g)約14適合本体ウエスト532本締錠
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
スマート富士取手 ハイロジックスマート富士取手ハイロジック(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途家具やタンスの取手の取替えや新規取付などに取手取手
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)
81税込89
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質仕上生地
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
362 ハンドル BEST[金物]362 ハンドルBEST[金物](5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
マグネットタイプ専用 受座 LAMP(スガツネ工業)マグネットタイプ専用 受座LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質
FKL.カード 美和ロックFKL.カード美和ロック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
U9 TE シリンダー 美和ロックU9 TE シリンダー美和ロック(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付ST
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
【番号なし】キー・オ・メイトRK型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRK型GSK
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
番号なしタイプです
材質ポリウレタンタイプ番号なし
鍵・錠前
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら