絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 鍵・錠前

特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,868件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
古代キャッスルジュニア 長沢製作所古代キャッスルジュニア長沢製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバーECLE(マツ六)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
欠品中
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
面付ラバトリーストライク L型 BEST(ベスト)[金物]面付ラバトリーストライク L型BEST(ベスト)[金物]
849税込934
1個
欠品中
スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ3.5×25mm
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
両面サムターン錠 (サムターン+サムターン) GIKEN(川口技研)両面サムターン錠 (サムターン+サムターン)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
材質亜鉛合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40
表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能・ツマミ付)SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
NOMOS CS-2 アトムリビンテックNOMOS CS-2アトムリビンテック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
スライドラッチ ミネベアショウワスライドラッチミネベアショウワ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質SUS304付属品取付用ネジ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
ステンレス 座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)ステンレス 座付取手-ⅡAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ST ケースハンドル 丸型 両面 APLUS(クマモト)ST ケースハンドル 丸型 両面APLUS(クマモト)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304取手ケースハンドル
ステン角ラッチ WAKI(和気産業)ステン角ラッチWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
スマートフジ取手 WAKI(和気産業)スマートフジ取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)電気錠用操作プレートGOAL(ゴール)
3,598税込3,958
1組
5日以内出荷
最大4台まで接続可能です。
レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル ZU型GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
取替錠Wロックシリーズ ツチノ取替錠Wロックシリーズツチノ
3,798税込4,178
1パックほか
当日出荷から6日以内出荷
仕上ステンレスヘアライン
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)表示錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から7日以内出荷
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
箱錠 TOSTEM(LIXIL)箱錠TOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
ストレートハンドル WAKI(和気産業)ストレートハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン防水型小型電磁錠 LC-4500DLSSロックマンジャパン
31,980税込35,178
1台
当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリBEST(ベスト)[金物]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
室内用取替錠 円筒錠 ハイロジック室内用取替錠 円筒錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレスシルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
LA・HM兼用ストライクトロ受け SYS(シブタニ)LA・HM兼用ストライクトロ受けSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質受け:スチール、カバー:スチール仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
ハイレバー(No.52ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷から5日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
表示付ボルト30ミリ BEST(ベスト)[金物]表示付ボルト30ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼付属品非常解錠キーストローク(mm)30適合扉厚(mm)30~40
ステンレスプッシュラッチ ハイロジックステンレスプッシュラッチハイロジック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm)40寸法F(mm)Φ12.5寸法D(mm)25寸法E(mm)26.5寸法B(mm)36寸法C(mm)18付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
MIWA SL77.ツマミ ビスツキ MIWAMIWA SL77.ツマミ ビスツキMIWA
149税込164
1個
7日以内出荷
サムターン ツマミのみ
グリーン購入法適合
収納庫ハンドル SPG(サヌキ)収納庫ハンドルSPG(サヌキ)
759税込835
1パック
6日以内出荷
用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
鍵・錠前