カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 建具金物
          • 鍵・錠前
            • ドア錠(72)
            • 引き戸錠(29)
            • 空錠・ハンドル単体(122)
            • 特殊錠(5)
            • 錠用部品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

鍵・錠前 :「丸座」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアー取手用丸座ステン LILIEL(リリエル)ドアー取手用丸座ステンLILIEL(リリエル)
749税込824
1個
6日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2取手取手
レバーハンドルLYシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドルLYシリーズGOAL(ゴール)(27件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座アンバー仕上げ(アンバー色)
ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー) GIKEN(川口技研)戸襖錠セット (D2スタンダード戸襖タイプ+33ハイレバー)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金タイプ(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード種類屋内用適合扉厚(mm)28~40バックセット60mm
ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)ハイレバー32丸空錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から32日以内出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付 大黒製作所1スピンドル型取替握玉 ディンプルシリンダー付大黒製作所(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取付可能厚(mm)扉/25~43
ハイレバーNo.32 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 表示錠セットGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
アルミパイプハンドル 丸座 アイワ金属アルミパイプハンドル 丸座アイワ金属(13件のレビュー)
499税込549
1パック
当日出荷
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム寸法H(mm)32付属品ビス(4×25mm)シルバー寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
丸棒ハンドル 座付(裏ネジ) 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座付(裏ネジ)川喜金物(SOWA)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】座付でしっかりとした印象です。付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ 川喜金物(SOWA)丸棒ハンドル 座ナシ 8Φ川喜金物(SOWA)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】座無しタイプになります付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
5,298税込5,828
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
379税込417
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)ホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
本締付モノロック 美和ロック本締付モノロック美和ロック
7,998税込8,798
1組
当日出荷
内部扉専用錠です。
材質ノブ:ステンレス丸座径(Φmm)76
ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
当日出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
外開き用面付箱錠5350シリーズ GOAL(ゴール)外開き用面付箱錠5350シリーズGOAL(ゴール)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44勝手なし
US非常装置 GOAL(ゴール)US非常装置GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解除できます。
用途適応機種インテグラル錠UC、Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mmの丸座円筒錠USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mm丸座仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)ABS樹脂
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.65 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠バックセット51mm
丸座金特集
おすすめ人気ランキング
鍵・錠前