その他測量機器レンタル :「測量機器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(3)
漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機
大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様【稼働時間】最長8時間
セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース
寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)
質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100
電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
音圧検査と相関検査と周波数で漏水箇所を正確に検出!
GPSで自動的に取得することで遠隔から地図上で診断や経過の監視が可能。
仕様【相関機能】多点相関、【ロガーメモリー】31日間、【ロガー最大数】無制限
セット内容無線ロガー×6、コムリンク、アンテナ、ACアダプター(コムリンク用)、シガー電源ケーブル、ノートPC、ACアダプター(ノートPC用)、取扱説明書(ゾーンスキャン820)、取扱説明書(クイックスタートアップガイド)、収納ケース
寸法(mm)【コムリンク】150×90×30
質量(g)【ロガー】 310、【コムリンク】300
電源【コムリンク】3.7Vリチウムポリマー充電池
感度【センサー】12V/g
接続方法【PC】Bluetooth
保護等級IP68(最大水深2m)
寸法(Φ×mm)【ロガー】41.5×100
受信周波数920MHz
出力(mW)【送受信】20(特定小電力無線認証済)
受信方式RF無線
動作温度範囲(℃)-30~70
サービス分類レンタル
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回
セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース
寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300
質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2
電源単3形アルカリ乾電池×4
使用可能温度範囲-10~+55℃
動作時間通常使用:60時間
受信周波数1~5000Hz
ノイズフィルター全帯域無段階調整可能
画面仕様バックライト付LCD表示
『測量機器レンタル(土木/建築)』には他にこんなカテゴリがあります
測量機器レンタル(土木/建築) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。