絞り込み
ブランド
- Tenmars
- コニカミノルタ(5)
- ログ電子(3)
- トプコン(2)
- ノースワン(2)
- コニカミノルタセンシング(2)
- UPRtek(2)
- アズワン(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
サービス分類
- レンタル(2)

【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付
Tenmars¥739~税込¥813~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
【レンタル】照度計 (校正証明書付)
Tenmars(2件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から10日以内出荷分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ