絞り込み
ブランド
  • Tenmars
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,067)
  • 理研計器(2,020)
  • エスコ(1,989)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(920)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(672)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(547)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • ホーザン(510)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(466)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars

    照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付

    Tenmars
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 【レンタル】熱線式風速計 TM-4001 Tenmars

    【レンタル】熱線式風速計 TM-4001

    Tenmars
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars

    【レンタル】照度計 (校正証明書付)

    Tenmars(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
  • デジタルマルチメーター Tenmars

    デジタルマルチメーター

    Tenmars
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-9496-01
  • 【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars

    【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付

    Tenmars
    739税込813
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
  • 【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102 Tenmars

    【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102

    Tenmars
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    EN61672 type2に準拠しています。
  • 照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars

    照度計 JCSS校正証明書付

    Tenmars
    60,980税込67,078
    1台
    15日以内出荷
    仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
  • 熱線式風速計 Tenmars

    熱線式風速計

    Tenmars
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    種別TM-4001アズワン品番3-6242-01
  • デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正 Tenmars

    デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正

    Tenmars
    45,980税込50,578
    1台
    15日以内出荷
    仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番2-9496-01-24校正証明書JCSS校正
  • デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付

    Tenmars
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(中国語)
  • デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付

    Tenmars
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様本体、コネクター形状:ミニチュア型(2P)質量(g)170備考※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1chタイプ電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)分解能0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付

    Tenmars
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
  • 【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103 Tenmars

    【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103

    Tenmars
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
  • 照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars

    照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ

    Tenmars
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
  • 照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars

    照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付

    Tenmars
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
  • 照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars

    照度計 JCSS校正証明書付

    Tenmars
    65,980税込72,578
    1台
    15日以内出荷
    本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
  • デジタル絶縁抵抗計(3レンジ) Tenmars

    デジタル絶縁抵抗計(3レンジ)

    Tenmars
    33,880税込37,268
    1個
    翌々日出荷
    バックライト機能が付いているので、暗い場所でも使用可能です。オートレンジ機能・自動電源OFF機能付きです。電池残量が少ないことを表示するローバッテリー表示機能付きです。
    寸法(mm)100×45×240絶縁抵抗(MΩ)250V/4~1000、500V/4~2000、1000V/4~4000アズワン品番3-8602-01
  • 騒音計 Tenmars

    騒音計

    Tenmars(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    騒音計の動作確認や校正ができます。
    種別TM-100 騒音計キャリブレーターアズワン品番1-3460-11
  • データロガー騒音計 Tenmars

    データロガー騒音計

    Tenmars
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-3460-02
  • LEDメーター Tenmars

    LEDメーター

    Tenmars
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1633-02