129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300 富士インパルス【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300富士インパルス
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
【レンタル】真空コントローラー VC-01 アズワン【レンタル】真空コントローラー VC-01アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONE アズワン【レンタル】デジタル表示読取ロガー 映像解析・数値読取装置 ViewCamASONEアズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
本体・IPカメラ間をWi-Fiで接続することにより、Wi-Fi搭載パソコンで映像の集中管理を行うことができます。離れた場所で管理・記録することにより業務の効率化や管理システムとしての運用が可能です。外部からアクセス可能なシステム環境を設定することにより、外部ネットワークからの確認も行えるようになります(IPアドレス付与などが必要)。見るだけでなく1日の動きが30秒でわかるタイムラプス機能を搭載しており、開始/終了時間も自由に設定できます。アクセント機能やアナライズ機能を使って、動きの可視化が可能です。LCD表示などを読み取って数値化、ログ取得が可能です(学習機能付きで読み取り成功率を高めます)。OCR機能を搭載!OCR機能を利用し、デジタル計器表示の画像を数値化します。
【レンタル】排気補助ユニット EXH-01 アズワン【レンタル】排気補助ユニット EXH-01アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定孔からの排気を補助し、庫内の蒸気・油煙の排出を促進させます。ダクト(別売)を取り付けることで、ドラフトや換気扇へ排気を送ることが容易になります。自動運転モードは、ユニット内部の温度が高くなると自動的に排気を始めます。
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500 アズワン【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
【レンタル】アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102-065 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【レンタル】アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102-065TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,598税込3,958
1本(5m)
翌日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
【レンタル】タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-S ジョイテック【レンタル】タッチフレーム 白板家 1420×820mm シルバー JM-1500-Sジョイテック
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。
【レンタル】タッチフレーム 白板家 1252×721mm シルバー JM-1200-S ジョイテック【レンタル】タッチフレーム 白板家 1252×721mm シルバー JM-1200-Sジョイテック
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。
【レンタル】タッチフレーム 白板家 1062×615mm シルバー JM-900-S ジョイテック【レンタル】タッチフレーム 白板家 1062×615mm シルバー JM-900-Sジョイテック
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。
【レンタル】錠剤硬度計 アナログタイプ TH-1 アズワン【レンタル】錠剤硬度計 アナログタイプ TH-1アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
簡単なハンドル操作で、錠剤の硬度が計測できます。米国薬局方(USP)に準拠しています。
【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300 アズワン【レンタル】集塵機付精密マイクログラインダー VPM300アズワン
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700 アズワン【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700アズワン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
【レンタル】LEDリング照明 ARL-144W アズワン【レンタル】LEDリング照明 ARL-144Wアズワン
2,390税込2,629
1個
翌日出荷から4日以内出荷
LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
【レンタル】マグネティックファン MGF-MBRT アズワン【レンタル】マグネティックファン MGF-MBRTアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100 アズワン【レンタル】マイクロプレートリーダー MPR-A100アズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
【レンタル】ダークルーム DR-1100 アズワン【レンタル】ダークルーム DR-1100アズワン
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
組み立てが容易です。らくらく組立、簡単設置。
【レンタル】人工太陽照明灯 100W太陽エネルギー試験用フロストフィルター XC-100EF セリック【レンタル】人工太陽照明灯 100W太陽エネルギー試験用フロストフィルター XC-100EFセリック
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。紫外光~赤外光(350~2500nm)を自然太陽光に高近似させました。自然太陽光に非常に近似した分光分布の光なので、より自然環境に近い条件で試験が行えます。太陽電池簡易評価、環境再現試験で多くの実績あり。日本国内の太陽電池関連企業、研究機関、大学、化学メーカー、素材メーカー等で人工太陽照明灯が採用されています。経時変化がほとんど無い。「平均演色評価数は高くても、使用しているうちに光の特性が変わっている」そのような光源をご使用していませんか。お客様が「雨や曇りの日」でも「昼夜を問わず」作業ができるよう、「24時間365日晴れ」を提供します。
【レンタル】サーキュレーター KJ-D997B ツインバード【レンタル】サーキュレーター KJ-D997Bツインバード
999税込1,099
1台
翌日出荷から4日以内出荷
直進性のある風で、室内の空気を効率よく循環できます。横8の字首振りでよどみやすい場所まで立体的に循環します。
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALNアズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-20 アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-20アズワン
4,998税込5,498
1台
翌日出荷から8日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き 竹井機器工業【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き竹井機器工業
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
付属品固定ベルト・アナログ出力コード
【レンタル】口腔機能測定機器 健口くん 竹井機器工業【レンタル】口腔機能測定機器 健口くん竹井機器工業
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
【レンタル】リアクション(全身反応測定器) 竹井機器工業【レンタル】リアクション(全身反応測定器)竹井機器工業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁)表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)最小単位0.001秒スタート方式自動または手動(設定可能)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7
【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計) 竹井機器工業【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)竹井機器工業
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示液晶4桁 0.5kg単位電源単4乾電池2本
【レンタル】デジタル長座体前屈測定計 竹井機器工業【レンタル】デジタル長座体前屈測定計竹井機器工業
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプタニタ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
秤量(kg)270目量(kg)0.1測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定寸法(mm)380×656×181
【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R) スイデン【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)スイデン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィットイノフィス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
動力空気圧
【レンタル】培地分注器 アズワン【レンタル】培地分注器アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
培地分注をスピーディーに。液体培地の定量分注に便利なオートディスペンサーです。フットスイッチ式で、操作性に優れています。専用チューブカートリッジを使用していますので、精度の高い分注が可能です。設定流量と実流量の差異を補正する、分注量補正機能付きです。
付属品フットスイッチ、専用チューブカートリッジ1個、シリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm×2m)、分注用先端ノズル、ACアダプター材質スチール、専用チューブカートリッジH/シリコンゴム
【レンタル】通電監視装置 アズワン【レンタル】通電監視装置アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
制御方式SSRによる電圧出力質量(kg)約1.2
【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アズワン【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用アズワン
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
【レンタル】ホットキャビ(前開式) アズワン【レンタル】ホットキャビ(前開式)アズワン
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
容量(L)10(おしぼり45~54本)
【レンタル】ポータブルサーマルサイクラー アズワン【レンタル】ポータブルサーマルサイクラーアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことができます。パーソナルユースに適しています!
温度表示精度±0.1℃温度調節精度±0.3℃(at55℃)付属品タッチペン
【レンタル】ハンディ青色LED光源 アズワン【レンタル】ハンディ青色LED光源アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
電源コード(m)1.3本体寸法(mm)261×82.3×65
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
圧力計0~15t(遺留針付き)質量(kg)56
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
圧力計0~5t(遺留針付き)
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン【レンタル】ハイプレッシャージャッキアズワン
3,898税込4,288
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
ストローク0~100mm圧力計0~1000kg(遺留針付き)
【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無) アズワン【レンタル】とっても静かな枠付き回診車(引出無)アズワン
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×453×800棚間隔(mm)410
【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード) アズワン【レンタル】オートラボジャッキ(ハイスピード)アズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
縦型でコンパクト、ハイスピード昇降。ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
電源コード(m)2.5(3Pアース付)
【レンタル】LEDライト アズワン【レンタル】LEDライトアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

実験用品レンタル