183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R) スイデン

    【レンタル】業務用スポットエアコン クールスイファン(R)

    スイデン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
    タイプ首振り無し/ワイドレンジ冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
  • 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット イノフィス

    【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ タイトフィット

    イノフィス
    4,298税込4,728
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。
    質量(kg)3.8
  • 【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル握力計

    竹井機器工業
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源単4乾電池2本測定範囲(kg)5~100
  • 【レンタル】ハンドリフター ATH-250 アズワン

    【レンタル】ハンドリフター ATH-250

    アズワン(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装質量(kg)45オレンジ均等耐荷重(kg)250昇降方式足踏み油圧式
  • 【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル トヨトミ

    【レンタル】スポットクーラー TAD-22NW レンタル

    トヨトミ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1年中使える冷暖スポットエアコン。給排気ツインダクトで効率的に涼しく。リモコン・キャスター付き。冷風時ノンドレン
    セット内容本体、説明書、リモコン、窓パネル、給排気ダクト、排水ホース質量(kg)26使用温度範囲(℃)冷:16~35、温:12~25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320×690除湿能力(L/日)50Hz/36、60Hz/42サービス分類レンタル
  • 【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L 住友理工

    【レンタル】SRソフトビジョン(体圧測定器)数値版 SVZB4545L

    住友理工
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
    セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド材質ウレタンゴム質量(g)260電源USB給電 5V±5%シートサイズ(mm)450×450サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル長座体前屈測定計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル長座体前屈測定計

    竹井機器工業
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
    質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
  • 【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット イノフィス

    【レンタル】マッスルスーツ Every エブリィ ソフトフィット

    イノフィス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
    動力空気圧
  • 【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル 日動工業

    【レンタル】スポットクーラー SPC-25ACNシリーズ レンタル

    日動工業
    3,500税込3,850
    1台
    欠品中
    設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
    付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1/ドレンホース2m×1仕様屋内用適合ODP値:0その他GWP値:2090タイプ風力:送風(強・弱)/冷風(強・弱)外形寸法(mm)W401×D430×H803(ダクト含まず)消費電力(W)[50Hz冷風]弱776・強797 [50Hz送風]弱187・強192/[60Hz冷風]弱1030・強1040 [60Hz送風]弱227・強243、圧縮機:[50Hz]705・[60Hz]810電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)電源:2定格電流(A)[50Hz冷風]弱9.1・強9.4 [50Hz送風]弱1.91・強1.97/[60Hz冷風]弱11.0・強11.3 [60Hz送風]弱2.33・強2.48適合電線(mm2)VCTF2.0×2心風量(m3/min)[50Hz]弱3.3・強4.0/[60Hz]弱3.3・強4.2対応アース:あり入力プラグ2Pプラグ風速(m/min)[50Hz冷風]弱198・強228/[60Hz冷風]弱162・強198(測距離1m)使用環境温度(℃)25~45保護機能サーマルプロテクター/オーバーロードリレードレン方式タンク容量4L始動電流(A)[50Hz]47/[60Hz]51冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A運転音62dB首振り210度(手動)入力電圧範囲(V)AC95~110羽根径(Φmm)[冷風側]180/[排熱側]220冷房能力(kW)[50Hz]2.2/[60Hz]2.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル 京都電子工業

    【レンタル】ポータブル密度比重計 DA-130Nシリーズ レンタル

    京都電子工業
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できます。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量です。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能です。測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示できます。バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示できます。
    測定範囲0.0000~2.0000g/cm3質量(g)約360電源単4アルカリ乾電池×2本測定方式固有振動周期測定方式測定精度±0.001g/cm3表示部バックライト機能付き分解能0.0001g/cm3外部出力赤外線ポート(lrDA Ver.1.2規格に準拠)・RS232C出力に変換(オプション)可能記憶数1100検体サンプリングシリンジ方式ハンドポンプによる表示内容密度・温度補償密度・比重・温度補償比重・Brix%・Alcohol wt%・Alcohol vol%・%H2SO4・API度・Baume度・Plato度・Proof度および温度(℃)試料NO.・安定度判断・データ保存・データ出力・データ削除・電池消耗度合測定温度範囲(℃)0~40.0アズワン品番69-8791-79-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD スズキ

    【レンタル】超音波カッター SUW-30シリーズ(汎用モデル) SUW-30CD

    スズキ
    6,098税込6,708
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手元スイッチを押すことで操作ができます。調整可能な出力可変機能付きですので、素材に合わせて出力を変えることが可能です。薄いフィルムや厚手の合繊も切り口を滑らかに美しく仕上げます。手元スイッチで操作が容易。★どんな体勢でもカッティングが可能です。★自動車内装材からプラダンまで幅広い分野に適応します。★ハンドピースのみの購入も可能です。
    質量(kg)本体/約1.6、ハンドピース/約0.3コード長さ(m)1.4発振周波数40kHzサービス分類レンタル
  • 【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153 ダイヤ工業

    【レンタル】労働軽減アシストスーツ ダーウィンハコベルデ M 001-0153

    ダイヤ工業
    4,598税込5,058
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽く、動き易さを追求した労働軽減アシストスーツです。高反発ゴムで重量物の運搬など持ち上げをアシストします。人工筋肉で中腰姿勢のキープを楽にします。
    サイズM質量(g)約800動力空気圧サービス分類レンタル
  • 【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030 アズワン

    【レンタル】除振台(RASK) RTS-4030

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    天びん(精密天びん)、光学顕微鏡、その他測定機器、精密機器などの除振台に適しています。疎-密-疎の三層構造を持ち、すばやく振動を吸収し熱に変換します。密度勾配のある独自の多孔質鋳鉄を使用し、台そのもので除振をする構造です。特に除振しづらい周波数に効果があります。防振台としても効果があります。
    材質台/スチール鋳鉄、表面/ウレタン塗装(黒色)、裏面/硬質ウレタンコーティング、側面/軟質ウレタンコーティング質量(kg)約8サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1 アズワン

    【レンタル】ハンディパウダーフィーダー HPF-1

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
    材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aサービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A アズワン

    【レンタル】小型バキュームクリーナー LV-935A

    アズワン
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
  • 【レンタル】錠剤除包器 TS-H ナビス(アズワン)

    【レンタル】錠剤除包器 TS-H

    ナビス(アズワン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
  • 【レンタル】掃除機 CV-G12CT 日立

    【レンタル】掃除機 CV-G12CT

    日立
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
  • 【レンタル】スタンダーオリコ 幅60×長さ180×高さ55cm スカイブルー TB-753 高田ベッド

    【レンタル】スタンダーオリコ 幅60×長さ180×高さ55cm スカイブルー TB-753

    高田ベッド
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。4ヵ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。
  • 【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK 富士インパルス

    【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK

    富士インパルス
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
  • 【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン

    【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
  • 【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き 竹井機器工業

    【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き

    竹井機器工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
    付属品固定ベルト・アナログ出力コード
  • 【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計) 竹井機器工業

    【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
    電源単4乾電池2本表示液晶4桁 0.5kg単位
  • 【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ

    【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ

    タニタ
    9,098税込10,008
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。 体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。 4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。 測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。 診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。
    寸法(mm)380×656×181目量(kg)0.1インターフェース【外部】RS-232C、USB測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定秤量(kg)270
  • 【レンタル】融点測定器 アズワン

    【レンタル】融点測定器

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
  • 【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長 アズワン

    【レンタル】ハンディーUVランプ 長波長

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体寸法(mm)336×82.3×65紫外線波長(nm)365
  • 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ アズワン

    【レンタル】ハイプレッシャージャッキ

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルの破壊試験に適しています。油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
    圧力計0~5t(遺留針付き)
  • 【レンタル】コンプレッサー アイ・エイ・シー

    【レンタル】コンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    7,298税込8,028
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)吐出空気量(L/min)19/22
  • 【レンタル】高真空排気装置 ULVAC(アルバック)

    【レンタル】高真空排気装置

    ULVAC(アルバック)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
  • 【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー アスカインデックス

    【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー

    アスカインデックス
    3,500税込3,850
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)
    付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60質量(kg)2.39
  • 【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン

    【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200

    アズワン
    1,690税込1,859
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
    材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
  • 【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵 ポーラメディカル

    【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵

    ポーラメディカル
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    sSIM内蔵タイプです。暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
    質量(g)530荷姿190×270×80mm端末KCT306使用可能温度範囲16~35℃本体サイズ(mm)(約)高さ170×幅260×厚さ9.9mm(突起部を除く)解像度1920×1200(WUXGA)バッテリー容量(mAh)7,000mAh搭載OSAndroid 14ディスプレイサイズ(目安)10.1インチサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度型体組成計 Body レンタル30日 Yamato(大和製衡)

    【レンタル】高精度型体組成計 Body レンタル30日

    Yamato(大和製衡)
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。
    付属品プリンタ用紙質量(kg)約20消費電力(W)最大20電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能目量~150kg/50g、150~200kg/100g測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度計量方式電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字通信出力USB出力(標準装備)アズワン品番8-9377-21-64レンタル日数(日)30適合寸法(mm)【プリンタ用紙】幅58mm・Φ50(最大)mm・長さ30m秤量(kg)200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RS232C出力で、PCやプリンタでデータ管理が可能です。体重計用接続ケーブル(別売)で体重計(0-7182-11・12)に接続できます。
    付属品測定バー、スパイラルチューブ、【本体】ACアダプター AD-A111、ACアダプターケーブル AX-KO1885仕様本体、組み立て式(要工具)、レンタル付属品:ADプリンタユニットAD-PR580(8-5496-21)・プリンター用紙×1本、接続ケーブル AX-KO3264-200(8-7949-15)、接続ケーブル AX-KO1371-200(8-7949-36)質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)測定範囲レンジ1/80~200cm、レンジ2/100~220cm電源本体専用ACアダプター(付属)、単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)300×450×1455~2283測定方式エンコーダ方式表示方式0.1cm(1mm)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル seca (セカ)

    【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル

    seca (セカ)
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。
    仕様無線対応(体重測定値のみ)寸法(mm)本体/360×930×520、計量台/335×345×80質量(kg)14.9測定範囲【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)電源単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング精度等級3級秤量(kg)300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル タニタ

    【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル

    タニタ
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    仕様キャスター付き、標準型、レンタル付属品:8-4827-21 表示ボックススタンド寸法(mm)本体/875×908×55、計量部/691×700、表示部/209×56×159質量(kg)測定台/約28、表示部/約0.5測定範囲2~200kg電源ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)目量(g)100機能表示固定・オートパワーオフ・風袋引き秤量(kg)200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル

    ナビス(アズワン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)仕様レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。耐荷重(kg)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×1900×500~810アズワン品番7-927-01-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】リハビリテーション用歩行補助装置 RE-Gait (R) レンタル オリジン

    【レンタル】リハビリテーション用歩行補助装置 RE-Gait (R) レンタル

    オリジン
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    足関節の底背屈動作を電動サポートし、スムーズな歩行動作を促す「リハビリテーション用歩行補助装置」です。底背屈の角度やタイミングは、タブレットでお一人お一人の歩行パターンが設定可能です。
    セット内容タブレット、制御ボックス、装具、充電器(AC100V)材質アルミ合金他寸法(mm)300×140×365質量(kg)装具/1,0、制御ボックス/約1.3電源充電式バッテリー充電時間(時間)約2アズワン品番7-5748-01-64使用時間(時間)約3レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル シェアメディカル

    【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル

    シェアメディカル
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    既存の聴診器のチェストピースを使用し、普段の聴診を容易にデジタル化できます。最新のデジタル音響回路で違和感の少ない音質です。デジタルアンプによる聞きやすい音量での聴診です。市販のヘッドフォンやイヤフォンが利用可能です。
    付属品Micro USB TypeBケーブル×1、ネクステート保守パーツセット×1(アジャスターチューブ×1、Oリング大×1、Oリング小×2、イモネジ×2、専用レンチ×1)適合【チェストピース】3M(TM)リットマンステソスコープ カーディオロジーIV(TM)、マスタークラシックII(TM)、クラシックIII(TM)・クラシックII(小児・新生児用)寸法(mm)44.6×86.2(ネック部含む)×21.6質量(g)約60連続使用時間約4時間(フル充電2時間)通信方式Bluetooth標準規格Ver4.2充電池タイプ内蔵型リチウムイオン変調方式FHSS使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)入出力端子3.5mmミニジャック/2系統、USB充電(Micro USB TypeB)、USB Audio対応(24bit/96Hzデジタル出力)対応コーデックAAC対応プロファイルA2DPサービス分類レンタル
  • 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル

    ナビス(アズワン)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
    付属品充電用ケーブル(約0.8m)仕様HOLD機能付き寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量(g)500充電時間(時間)約5(目安)使用時間(時間)約50(目安)秤量(kg)250サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル HIOKI(日置電機)

    【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル

    HIOKI(日置電機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    クラストップレベルの電力基本確度±0.04%rdg. ±0.05%f.s.を実現。200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相確度。大幅な小型軽量化を実現、フィールドでも研究室並みの高確度測定。新燃費国際基準WLTPの電流・電力収支測定適しています。(使用温度範囲が-10~40℃に拡大され、WLTPに追加された-7℃低温試験にも使用可)。過渡状態の電力を50ms高確度高速演算、その他高調波解析、瞬時波形、ノイズ解析・効率損失など全ての項目を同時並列演算。Bluetooth(R)無線技術対応アダプタ併用でHIOKIのデータロガー(LR8410 Link対応品)に測定値を送信可能。多系統の同時測定に、最大8台(32ch)同期したデータを取得可能。クランプ電流センサによる簡単な電力計測。直流電力測定のJCSS認定を取得。電力測定器:高確度と機動性を両立したパワーアナライザPW3390。▼パワーアナライザーPW3390は、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性。電流センサの位相補正機能と併用して、高周波かつ低力率な電力も正確に測定します。▼電力変換効率の評価やEV/HEVインバータモータ解析、高調波解析に適しています。電力測定器:豊富な電流センサで測定シーンを拡大するパワーアナライザ。▼確度重視の貫通型、利便性重視の高確度クランプ型、最大AC6000Aの測定ができるフレキシブル型など、測定シーンを拡大する電流センサ。▼インバータの二次側測定から商用電源ラインの大電流測定まで、コンパクトなボディーで電圧、電流、電力、高調波、波形、効率演算など多彩な電力解析を実現しました。車両の燃費性能評価試験イメージを動画でご紹介。▼下記にご紹介する、新燃費基準WLTCモード燃費試験に準じて燃費測定する際に必要な電力測定性能と、試験実施に便利な機能を持っています。タフな温度環境下で、高確度に測定。▼恒温室や温度変化の激しいエンジンルームなど、過酷な温度環境下でも高確度に測定します。▼優れた温度特性と広い使用温度範囲をもつ、高確度貫通型と高確度クランプ型、入り組んだ配線や狭い場所に簡単設置できる小型センサーなど、多彩な電流センサをラインアップ。▼PW3390本体は-10℃の低温環境から40℃の環境をカバーし、さまざまな環境下に持ち運んで使えます。フィールドにも高確度測定を持ち運ぶ。▼電力解析エンジンに演算機能を凝縮することで、大幅な小型軽量化を実現。フィールドでも研究室並みの高確度測定を実現します。ワンタッチで画面切替、多彩な電力解析。▼電力解析エンジンにより全ての項目を同時並列演算。ページキーで画面を切り替えるだけで多彩な解析が可能です。測定確度と高周波特性を徹底追求。▼4チャネルの電力入力を備え、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現しました。パワーエレクトロニクスにおける高効率機器の電力・効率を、より正確に測定します。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性を実現することにより、高周波かつ低力率な電力も正確に測定することが可能となりました。電力解析エンジンが実現する高速・5系統同時演算。▼500kS/s高速サンプリング、16bit高分解能のA/D変換器で入力波形を正確に捕捉。▼電力解析エンジンが周期検出/広帯域電力解析/高調波解析/波形解析/ノイズ解析の5系統全てを独立でデジタル処理します。高速同時演算処理により、正確な測定と50msのデータ更新レートを両立しています。高確度を徹底追求した電流センサー。▼高い確度と広い測定帯域をもつ貫通型。広い使用温度範囲で最大2000Aの大電流を高確度に測定します。▼高確度クランプ型:素早く簡単に結線できるクランプ型。広い使用温度範囲で最大1000Aの大電流検出から、入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置できる小型センサーまで、多彩な品揃えで高確度に測定します。▼高確度直接結線型:新開発のDCCT方式により、50A定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現します。高周波、低力率電力も正確に。電流センサの位相補正機能を搭載。▼新技術のバーチャルオーバサンプリングを搭載。500kS/s、16bitの高分解能を維持したまま、200MS/s相当の位相補正を実現。▼電流センサの位相誤差を0.01°分解能で設定し、補正します。▼従来は正確な測定が難しかったインバータ出力のスイッチング周波数に含まれる高周波かつ低力率な電力も、位相補正機能を使うことで、測定誤差を大幅に低減し測定します。▼※バーチャルオーバサンプリング:実際のサンプリング周波数より数百倍高いサンプリング周波数を用いたデスキュー処理を機器内部で仮想的におこなう技術。PC通信ソフトウェア PW Communicator。▼PW CommunicatorはPW3390とPCの間で通信をおこなうためのアプリケーションソフトウェアです。PW3390の設定、測定値のモニタ、CSVデータ保存、効率演算など便利な機能を搭載しています。▼数値モニタ:PW3390の測定値をPC画面に表示。最大で32項目を表示。電圧、電流、電力、高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。▼波形モニタ:測定している電圧、電流の波形をPC画面でモニタ。▼本体設定:接続されているPW3390の設定をPC画面上から変更。▼複数台測定:PW3390をはじめメーカーパワーアナライザPW6001、パワーメータPW3335、PW3336、PW3337を最大8台まで一括制御可能です。測定データのPCへの同時保存、測定器間の効率演算も可能です。▼CSV形式保存:測定データを一定時間毎にCSVファイルに記録。記録間隔は最短で50ms。
    付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電源コード×1、USBケーブル(0.9m)×1、入力コードラベル×2仕様同期周波数範囲:0.5~5kHz、データ更新レート:50ms(高調波測定/周波数測定:45Hz以下では周波数に依存)、【高調波測定】測定チャネル数:4チャネル、同期周波数範囲:0.5~5kHz、解析次数:最大100次、【ノイズ測定】演算チャネル数:1チャネル(CH1~CH4から選択)、最大解析周波数:200k/50k/20k/10k/5k/2kHz質量(kg)4.6電源AC100~240V、50/60Hz、140VA測定項目周波数、電圧実効値、電圧平均値整流実効値換算値、電圧交流成分、電圧単純平均値、電圧基本波成分、電圧波形ピーク+、電圧波形ピーク-、電圧総合高調波歪率、電圧リプル率、電圧不平衡率、電流実効値、電流平均値整流実効値換算値、電流交流成分、電流単純平均値、電流基本波成分、電流波形ピーク+、電流波形ピーク-、電流総合高調波歪率、電流リプル率、電流不平衡率、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、電圧位相角、電流位相角、電力位相角、正方向電流量、負方向電流量、正負方向電流量和、正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和、効率、損失、電流積算、有効電力積算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×170×156機能自動保存機能:インターバルごとにCFカードへ保存(USBメモリは不可):OFF、50ms~60min、15切替、ロガー接続機能:測定値をHIOKI LR8410 Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetooth(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用)周波数帯域(kHz)DC、0.5~200測定レンジ電圧:15~1500V、7レンジ、電流:0.1A~20kA(使用センサにより、レンジ構成が変わります)表示更新レート200ms(内部データ更新レートから独立、波形・FFTは画面による)測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、電圧4ch、電流4ch、チャネル間絶縁アズワン品番69-8557-23-64インターフェイスUSB(通信/メモリ)、LAN、CFカード、RS-232C(通信用/LR8410 Link)、同期制御、外部制御レンタル日数(日)30有効測定範囲電力:0.0150W~39.600MW(電圧レンジ/電流レンジ/測定ラインの組合せにより自動的に決定)基本確度(45~66Hz)電圧:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電流:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電力:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.サービス分類レンタル

理化学機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります

レンタル特集
おすすめ人気ランキング
実験用品レンタル