絞り込み
ブランド
- アズワン(73)
- ナビス(アズワン)(10)
- 富士インパルス(6)
- 竹井機器工業(6)
- audio-technica(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- seca (セカ)(3)
- シーマン(3)
- ジョイテック(3)
- スイデン(2)
- SONY(ソニー)(2)
- タニタ(2)
- ノーブランド(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アイ・エイ・シー(2)
- 久保田商事(2)
- イノフィス(2)
- トミー精工(2)
- ナユタ(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】自動視力計 電動光学台 OT-450 レンタル
ニデック(NIDEK)¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷テーブル高を60cmまで下げることが可能で、お子様やご高齢の患者様が無理なくご利用可能。足元が邪魔にならないコンパクトなデザイン。電源コードをすっきり収納。アウトレット(コンセント)を2個装備し、搭載機器へ電源供給が可能です。(合計最大300VA)。天板中央の穴から搭載機器の電源コードをアウトレットまで配線し、さらに電装カバーで覆うためすっきりとした配線が可能です。小物入れ付き。質量(kg)23外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×597~795サービス分類レンタル
【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル
ナユタ¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷から4日以内出荷女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作できます。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。商用コンセントより波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できます。電池も含むすべての部品が純日本製です。CUBOX miniは重量16kgで持ち運びに便利です。質量(kg)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×414×445充電時間(時間)6(80%充電)、9(満充電)定格出力電圧(V)AC100/500VA(正弦波)使用時間(時間)約1(500W使用時)蓄電池容量(Wh)550切替時間10ms(0.01秒)以内サービス分類レンタル
【レンタル】オプションカフ3セット TM244X レンタル
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から4日以内出荷血圧計(TM2441L-JC16)レンタルのオプション品になります。(65-0314-21-60~69 )適合腕周(cm)【スモールカフ 左上腕用】15~22(TM-CF202D)、【ラージカフ 左上腕用】28~38(TM-CF402D)、【アダルトカフ 右上腕用】20~31(TM-CF802D)サービス分類レンタル
【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル
MediBeacon¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷蛍光検出器と解析用ノートPCがセットになったレンタル品です。構成マウス/ラット用蛍光検出器×1台、データ転送ケーブル×1式、解析用ノートPC×1台、専用バッテリー×2個、専用バッテリーチャージャー×1個、USB充電アダプタ×1個サービス分類レンタル
【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル
seca (セカ)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から4日以内出荷seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。仕様組み立て式(要工具)材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200サービス分類レンタル
【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル
ナユタ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷から4日以内出荷本レンタルサービスは、研究所や医療機関等を対象としたサービスです。。ワクチン冷凍庫のような高い突入電流を発生する製品でも耐えうる設計となっております。▼下記製品はメーカーにて動作検証実施済み。▼MDF-C8V1(PHC製)、CVF-78HC(日本フリーザー製)、LAB 8s(カノウ冷機製)、UD-80W74NF(EBAC製)。女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作です。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。本体質量(kg)68使用環境-10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260× 724.4×512保存環境-20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し)充電時間(時間)約12(80%充電)、約18(満充電)定格出力電圧(V)AC100/1500VA(正弦波)使用時間(時間)約2(1500W出力時)蓄電池容量(Wh)3300切替時間20ms(0.02秒)以内サービス分類レンタル
【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,298~税込¥4,728~1台翌日出荷から4日以内出荷血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応。かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応。タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作。▼オートスタート、ストップ機能対応<新機能>。▼患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)。▼家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)。TM-2441のIHB検出機能に対応。▼自動測定時(ABPMモード)は25%。▼脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書質量(kg)約1.0表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×153×58 ※突起部を除くサービス分類レンタル
【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。) フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。仕様電源ユニット(発振器)、発振時間:0.5~1.7秒質量(kg)2質量(g)250電源AC100V 50/60Hz 60Wコード長さ(m)電源コード:3.0、カールコード:約2(延長時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×193×114、33×183×85発振周波数(kHz)公称60サービス分類レンタル
【レンタル】心電計用架台オプション レンタル
日本光電工業¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷心電計 ECG-2250 レンタルのオプション品です。セット内容架台 KD-105D-01、中間棚 DI-013D、トレイセット DI-013D、コードハンガ KH-100D本体質量(kg)架台:約17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台:348±20×890×618サービス分類レンタル
【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル
EBAC¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷-20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。-20℃ 武田/モデルナ社ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。付属品鍵質量(kg)34温度精度±5℃警報方式高温・低温・バッテリー切れ・停電運転電流(A)2.0サービス分類レンタル
【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル
エレコム¥479~税込¥527~1個翌日出荷から4日以内出荷広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンドです。タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、リビングからベッドサイドまで様々な場所でお使いできます。およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。スタンド底面に装着している樹脂素材は、滑りにくく弾力性があり床面を傷つけません。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。材質本体/ABS・ABS+熱可塑性エラストマー・スチール・EVA・ナイロン全長(mm)アーム部/約500、支柱部/約770色ブラック質量(g)約3000対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座/約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む)角度調整範囲○サービス分類レンタル
【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル
ユニオンツール¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷から4日以内出荷小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。仕様3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4Gセット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OSWindows(R)7 SP1/8.1/10メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。使用環境温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)到達距離(m)約20(直線)計測内容【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムサービス分類レンタル
【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,598税込¥9,4581セット4日以内出荷簡単操作、数秒で糖度(% Brix)を測定。サンプルの屈折率を測定し、それを糖度(% Brix)に換算して表示します。数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。HI 96801は0.0~85.0% Brixと測定範囲が広く、様々な用途に適しています。測定範囲が0.0~50.0% BrixのHI 96811もあります。仕様測定必要量:約2滴、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム寸法(mm)192×102×67測定範囲Bri× 0.0~85.0% Bri×、温度 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個精度Bri× ±0.2% Bri×、温度 ±0.3℃測定時間約1.5秒温度補償自動(10~40℃)光源Yellow LED校正水(蒸留水、精製水)オートパワーオフ約3分間の未使用後検出単位Bri× 0.1% Bri×、温度 0.1℃アズワン品番61-0120-24-64レンタル日数(日)30防水性IP65サービス分類レンタル
【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ
ノーブランド¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。。WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。。EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。型式【延長ケーブル】EHP-35EL4P30BK色【延長ケーブル】ブラック質量(g)【ピンマイク】約32、【ICレコーダー】77(電池2本含む)使用温度範囲(℃)【ICレコーダー】0~42外形寸法(mm)【ICレコーダー】111.5×39×18 ※最大突起部含まず電源【ICレコーダー】定格電圧 3V、電池:単4形ニッケル水素電池2本ケーブル長(m)約3.0コネクタ形状【延長ケーブル】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型)CTIA規格準拠感度【ピンマイク】マイク:-36dB±4.5dB対応機種【延長ケーブル】Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等周波数【ICレコーダー】(サンプリング周波数)リニアPCM形式:22.05kHz sampling 16bit モノラル、MP3形式:128 kbps:44.1 kHz、64 kbps mono:44.1 kHz、8 kbps mono:11.025 kHz記録方式【ICレコーダー】リニアPCM形式/MP3形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ピンマイク】本体19×60×25 ※風防・スポンジ除く、クリップ含む構成【レンタル構成品】ピンマイク :AmiVoice(R)Front PM01、ICレコーダー:WS-883、延長ケーブル:EHP-35EL4P30BK(65-4347-61)ケーブル【延長ケーブル】99.9%高純度OFCスピーカー【ICレコーダー】Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵、実用最大出力:250mW(スピーカー8Ω)端子【ピンマイク】ジャック:Φ3.5mm 4極(イヤホン / ヘッドセットマイク対応)、【ICレコーダー】マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)、イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)アズワン品番60-1721-38-64指向性【ピンマイク】単一指向性メッキ【延長ケーブル】プラグメッキ仕様:金メッキレンタル日数(日)30記録メディア【ICレコーダー】内蔵型NAND FLASHメモリー:8GB、microSDカード:2GB ~ 32GBに対応、※メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。最大出力(mW)【ICレコーダー】ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)ボタン仕様【ピンマイク】電源/ペアミュートボタン、ファンクションボタン、ヘッドセットマイク切替スイッチ、マイク感度調整リングボタン、ミュートボタン、マルチファンクションボタン、ボリュームボタンサービス分類レンタル
【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷から4日以内出荷Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)スイッチ【減圧・置換用スイッチ】押しボタン式メカニカルバルブ本体寸法(mm)240×250×160構成【レンタル】ガス置換装置本体(4-6373-01)、キャッパーS(4-6373-11)、キャッパーM(4-6373-12)、滑り止めシート4枚(4-6373-13)ろ過度(μm)真空用エアフィルタ:40ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)サービス分類レンタル
【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ
アズワン¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から4日以内出荷見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。仕様高出力寸法(mm)37×37×140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)光色ライトグリーンサービス分類レンタル
【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル
アズワン¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナ対象ガスCO2サービス分類レンタル
【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル
野中理化器製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。材質攪拌棒:SUS304寸法(mm)320×320×390、攪拌棒:Φ6×380電源(V)AC200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300コンセント形状単相250V 15A 接地極付き(ケーブル長1.5m)撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分誤差攪拌:20~49rpm/±5rpm、50~300rpm/±1rpm掛数4連サービス分類レンタル
【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル
ナカトミ¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。仕様満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース幅(mm)390高さ(mm)835奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)15電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)700/820コード448-9527使用環境周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%冷媒R407C除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)除湿能力(L/日)28/33(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)21.7円/h適用畳数【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)標準消費電力料金(60Hz)25.4円/hサービス分類レンタル
【レンタル】シンプル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。仕様前面ファスナー2本付き材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール、ジョイント/真鍮 クロームメッキ仕上げ寸法(mm)600×400×600サービス分類レンタル
【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ガス置換専用濃度計です。100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。仕様センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)電源単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)88×35.5×55測定精度±0.5%(100~70%)測定ガスO2(酸素)測定レンジ100~70%(N2)測定原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1サービス分類レンタル
【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ
イチネン製作所¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。コード長さ約1.75m(カールコード)。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。4-20mAの出力機能付き。表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計。M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。寸法(mm)82×38×145測定範囲0~25.00%質量(g)本体/190、センサー部/140電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)分解能0.0001使用圧力範囲大気圧±10%電池寿命(時間)2000検知原理ガルバニ電池式警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC校正証明書無しリード線長さ(m)約1.7サービス分類レンタル
【レンタル】超純水製造装置 Simplicity UV本体 SIMSV01JP レンタル
Merck(メルクミリポア)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷必要な特に、必要な期間だけご利用いただける定額レンタルサービス(Q-Rental)です。「Q-Rental」は、メルクの超純水・純水製造装置とアズワンのレンタルサービスのコラボレーションにより生まれたタイアップ製品です。消耗品のフィルターはレンタルごとに新品が付属していますので、安心してご利用いただけます。キャリータンク方式の卓上型超純水製造装置です。電源があればどこでも5L/日程度の超純水を採水できます。UVランプを搭載し、比抵抗値18.0MΩ・cm以上の超純水が採水できます。試薬調整・化学分析・機器分析に対応します。水道水供給設備がない場所でも設置できます。※ご使用には、別途純水をご用意いただく必要がございます。※長期ご利用により初回付属の消耗品交換が必要となった場合は、別途消耗品のご購入が必要となります。※レンタルご利用後、そのまま装置の買取も可能です。お問合せください。仕様Simplicity UV寸法(mm)290×360×510質量(kg)5.4電源100V 50/60Hz 0.7Aタンク容量(L)2採水量(L/min)0.5(水温25℃)比抵抗値(MΩcm)18MΩ・cm以上(25℃)供給水質一次処理した水(Elix水、純水)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上型ドラフト 風量調整機能付き レンタル
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1組翌日出荷から4日以内出荷アルミニウムフレーム枠組の簡易型ドラフトです。開口高さを変更できる前面扉付きです。活性炭フィルターが装備されています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。セット内容ドラフト本体、ファンユニット、排気ダクトΦ100mm×30cm、活性炭ユニット(中性ガス用活性炭1.3kg入)材質本体枠組/アルミニウム押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz6.7/5.8本体寸法(mm)800×471×832.5(ファンユニット含む)本体質量(kg)21.2電源コード(m)1.8(2Pプラグ)消費電力(W)(50/60Hz)93/110静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5サービス分類レンタル
【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性が向上しました。ノズルストロークが調整可能になりました。加熱温度コントロール機能を標準装備しています。仕様電動式付属品ヒーター×5本、六角レンチ(2.5mm・4mm)×各1本、プラスドライバー×1本質量(kg)55電源(V)AC100(50/60Hz)(プラグ形状:アース無し)排気速度(L/min)39本体寸法(mm)570×785×415テーブル寸法(mm)470×350消費電力(kW)1.5シール能力(mm)合計0.3以下真空到達度-87.0kPaシール寸法(幅W×長さL)(mm)10×460加熱温度(℃)60~250サービス分類レンタル
【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷から4日以内出荷H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルド密度計 DMA35 ver4シリーズ レンタル
アントンパール・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算することができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。寸法(mm)245×103×126測定範囲(密度/温度/粘度)0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・s質量(g)660電源単3乾電池×2本測定精度(密度/温度)0.001g/cm3/0.2℃保護等級IP54インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上試料容量(mL)約2表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度サービス分類レンタル
【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。仕様オートドライタイプ付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
【レンタル】防爆スポットクーラー DGR-3A-SPSシリーズ レンタル
大同工業所¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷1種・2種危険場所で使用できます。付属品ジャバラホースΦ100×500mm×2本、20Lドレンタンク材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×800×1317質量(kg)約230タイプ三相200V/風量大電源三相200V 50/60Hz 20A プラグ無し、丸端子/外径Φ8 内径Φ4、3mコードのみ風量(m3/min)50Hz/60Hz約10.0/11.0消費電力(W)(50/60Hz)1240/1420防爆構造fd2G4(冷媒回路/内圧防爆、制御回路/耐圧防爆)圧縮機750W(全密閉型)アズワン品番1-3626-02-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】引掻き式硬度計 ERICHSEN ガイドローラー付き 318-S レンタル
エリクセン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷コーティングされた表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。ガイドローラー付きです。仕様ガイドローラー付き、ERICHSEN材質本体/ステンレス、先端ピン/タングステン寸法(mm)Φ16×160測定範囲0~20N質量(g)250ピン径(Φmm)先端ピン:0.75(標準付属)サービス分類レンタル
【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル
アズワン¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から4日以内出荷油圧で作動しますので加重が容易です。サンプルの破壊試験に適しています。油圧をデジタル圧力計で測定します。ストローク(mm)0~110寸法(mm)406×380×480質量(kg)36電源なしプレート寸法(mm)(有効幅)200×150圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)プレート:0~5サービス分類レンタル
【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。インパルス方式により、余熱時間が不要です。寸法(mm)本体/365×375×200、テーブル/317×182質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500加熱時間0.1~1.6秒(精度±15%)フィルム厚さ(μm)2枚合わせて300まで可能シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300サービス分類レンタル
【レンタル】フリーズボックス用ストレージラック 157×157×420mm IFL-3R レンタル
アズワン¥1,740~税込¥1,914~1個翌日出荷から4日以内出荷各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。適合フリーズボックス:IFB-CN(2-5755-13)材質SUS304棚段数(段)7サイズ(mm)157×157×420サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC
audio-technica¥5,398~税込¥5,938~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910
audio-technica¥4,798税込¥5,2781セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920
audio-technica¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC
audio-technica¥5,198~税込¥5,718~1セット翌日出荷から4日以内出荷電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。サービス分類レンタル
【レンタル】可搬型蓄電池 UP
中日輪船商事¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷から4日以内出荷停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル