恒温器・恒温槽レンタル :「定温恒温器」の検索結果
関連キーワード
仕様●コード番号:212872●温度設定範囲:室温+10~250℃
付属品棚板×2枚・棚受×4本
質量(kg)約65
外形寸法(mm)710×651×870
電源(V)AC100 50/60Hz 14A(20A)
機能プログラム運転(30ステップ×1・15ステップ×2・10ステップ×3)・パターンリピート×6・クイックオートストップ・オートスタート・オートストップ・キャリブレーションオフセット・停電補償
庫内寸法(mm)600×500×500
対流方式強制送風循環
タイマー1分~99時間59分・100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)
庫内容量(L)150
サービス分類レンタル
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾燥器レンタル
- 電気炉・加熱機レンタル
- 恒温器・恒温槽レンタル
- ラボ用ポンプレンタル
- 遠心分離機レンタル
- 撹拌機、振とう機レンタル
- プレス機、粉砕機レンタル
- 洗浄器レンタル
- 試験機レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。