絞り込み
ブランド
  • ワルター(3)
  • グーリング(1)
全長(mm)
  • 107
  • 38(6)
  • 40(14)
  • 50(6)
  • 57(11)
  • 60(5)
  • 62(6)
  • 63(7)
  • 66(12)
  • 72(10)
  • 74(7)
  • 79(5)
  • 80(6)
  • 89(7)
  • 100(4)
  • 102(5)
  • 103(5)
  • 110(5)
  • 118(6)
  • 124(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 12.8(1)
  • 13(1)
  • 13.1(1)
  • 13.494(1)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
表面処理
  • その他(1)
溝長(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 14(2)
6・14
材質
  • 超硬合金(4)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
38(6)
40(14)
50(6)
57(11)
60(5)
62(6)
63(7)
66(12)
72(10)
74(7)
79(5)
80(6)
89(7)
100(4)
102(5)
103(5)
107
110(5)
118(6)
124(5)
全長(mm)をもっと見る
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3Dグーリング
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
26,980税込29,678
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
超硬ドリル特集
おすすめ人気ランキング
超硬その他ドリル