絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.1(13)
- 12.2(15)
- 12.3(15)
- 12.4(10)
- 12.5(26)
- 12.6(9)
- 12.7(22)
- 12.8(19)
- 12.9(9)
- 13(28)
- 13.1(13)
- 13.2(13)
- 13.3(18)
- 13.4(15)
- 13.5(35)
- 13.6(14)
- 13.7(20)
- 13.8(20)
- 13.9(14)
- 14(38)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 6.4(1)
- 7(2)
- 10(6)
- 12(2)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(2)
- 13.6(2)
- 13.7(2)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(47)
- 15(2)
- 25(1)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 107
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(112)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(1)
- 超硬合金(67)
溝長(mm)
- 24(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 43(2)
- 45(1)
- 45.8(1)
- 45.9(1)
- 46.1(1)
- 46.2(1)
- 49(3)
- 50(2)
- 54(9)
- 59(2)
- 60(39)
- 62(3)
- 63(2)
- 65(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(6)
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(4)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(30)
- ノンコーティング(2)
- ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
- WIDIA(24)
- グーリング(9)
- ケナメタル(9)
- WIDIN(7)
- NACHI(不二越)(5)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ワルター(4)
- 岡崎精工(3)
- サンドビック(3)
- ミラー(3)
- マパール(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- TOTIME(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
WIDIA・グーリング・ケナメタル・WIDIN・NACHI(不二越)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ワルター・岡崎精工・サンドビック・ミラー・マパール・OSG(オーエスジー)・京セラ・TOTIME・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から10日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ
WIDIN¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥15,980~税込¥17,578~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥59,980税込¥65,9781本9日以内出荷高張力鋼専用刃形状です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
OKコート 超硬鋼用ドリル(強力型) SDX2A11シリーズ
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:2D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム仕様●刃径(Φ):11.85●全長(mm):107●溝長(mm):50●有効深さ(mm):27●柄径(Φ):12●先端角(°):135●表面処理:OKコートアズワン品番65-6768-55
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)14寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.9寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥26,980税込¥29,6781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.891寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.8寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥20,980税込¥23,0781本16日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.7寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.4刃型スパイラルクーラント穴なし
超硬ソリッドドリル VariDrill VDS201
WIDIA¥20,980税込¥23,0781本4日以内出荷VariDrill超硬ソリッドドリルは、複数被削材のドリル加工向けに設計された汎用ドリルです。 0.1 mm刻みで1~20 mmの幅広いサイズ、3 × D、5 × D、および8 × Dの有効加工深さ、クーラント穴付き/穴なし、を取り揃えた多様な被削材に対応可能な汎用ドリルです。寸法L(mm)107寸法D(mm)14寸法D1(Φmm)13.6寸法L3(mm)60寸法L4(mm)43寸法LS(mm)45寸法L5(mm)2.3刃型スパイラルクーラント穴なし