絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(266)
  • 若井産業(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • シネジック(6)
  • コノエ(5)
  • TRUSCO(4)
  • マーベル(3)
  • 八尾製鋲(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 天野製作所(2)
  • ノーブランド(1)
  • ファスリンク(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • アムハード小西(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
  • グローブウッド(GROVE WOOD)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(4)
  • 4.15mm(54)
  • 4.2mm(3)
  • 4.65mm(18)
  • 5.2mm(50)
  • 6.2mm(44)
  • 8.2mm(34)
  • M3.5(1)
  • M3.8(9)
  • M4(106)
  • M4.2(21)
  • M4.3(1)
  • M4.5(6)
  • M4.7(2)
  • M5(71)
  • M5.5(2)
  • M6(74)
  • M8(15)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 65
  • 5(404)
  • 6(793)
  • 8(1,098)
  • 10(1,267)
  • 12(1,286)
  • 14(765)
  • 15(486)
  • 16(1,338)
  • 18(563)
  • 20(1,345)
  • 25(1,273)
  • 30(986)
  • 32(325)
  • 35(786)
  • 40(774)
  • 45(648)
  • 50(709)
  • 60(447)
  • 70(318)
頭部形状
頭部形状
なべ(46)
頭部形状
トラス(28)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
六角アプセット(3)
頭部形状
(42)
材質
  • ステンレスすべて(57)
  • SUS304(38)
  • SUS305(2)
  • SUS410(4)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(136)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(5)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(4)
取付穴形状
十字穴(107)
取付穴形状
四角穴(1)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(11)
  • 3価ホワイト(16)
  • 3価ユニクロ(3)
  • 6価ユニクロ(2)
  • その他(2)
  • つや消し黒(3)
  • カラー(9)
  • クロメート(16)
  • クローム(5)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(7)
  • ノンクローム(9)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(26)
  • ラスパート(8)
  • 茶ブロンズ(14)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(6)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 1.41(18山)(9)
  • 1.58(16山)(126)
  • 1.81(14山)(23)
  • 2.11(12山)(115)
  • 2.54(10山)(88)
  • 2.82(9山)(43)
  • その他(2)
0.7(36山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他
ねじ穴寸法
  • No.1(1)
  • No.2(181)
  • No.3(118)
  • T30(4)
  • T40(1)
No.1・No.2・No.3・T30・T40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
659税込725特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(28個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
759税込835
1パック(15本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
468税込515
1パック(28個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(300本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(30本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
タッピングビス マーベルタッピングビスマーベル(4件のレビュー)
799税込879
1箱(50本)
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます直径(Φmm)4材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロタイプ皿頭頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状丸皿穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
タッピングビス ナベ頭 マーベルタッピングビス ナベ頭マーベル(4件のレビュー)
539税込593
1箱(30本)
当日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキタイプナベ頭頭部形状ナベ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
989税込1,088
1箱(300本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
デッキスレンダービス 若井産業デッキスレンダービス若井産業(17件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100本)
当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(19個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
599税込659
1パック(50本)
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
角スタッド一発ビス 若井産業角スタッド一発ビス若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質穴の形状TRX表面処理ユニクロ
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
瓦用パワービス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)瓦用パワービスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
829税込912
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
ユニクロすっごく速い三条金具ビス OHSATO(大里)ユニクロすっごく速い三条金具ビスOHSATO(大里)
619税込681
1パック(70本)
当日出荷から翌々日出荷
三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。
材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質穴の形状TRX表面処理クロメート
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(620本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(250個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
錐込隊長(SUS410)(小箱) アムハード小西錐込隊長(SUS410)(小箱)アムハード小西(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(250本)
当日出荷
材質SUS410
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業コースフレキ 赤箱 小箱若井産業
1,498税込1,648
1箱(300本)
6日以内出荷
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質表面処理ユニクロ
タッピングねじ