カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 4.15mm(54)
- 4.2mm(28)
- 4.65mm(18)
- 5.2mm(52)
- 6.2mm(44)
- 8.2mm(34)
- M3(58)
- M3.8(48)
- M4(356)
- M4.2(155)
- M4.3(14)
- M4.5(16)
- M4.8(14)
- M5(321)
- M6(448)
- M8(288)
- M10(128)
- M12(119)
- M16(56)
- M20(32)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(197)

トラス(60)

バインド(16)

丸(6)

丸皿(41)

低頭(11)

六角(85)

六角アプセット(55)

六角穴付き(6)

六角穴付きフランジ(4)

四角(1)

平(2)

極低頭(1)

皿(186)

超極低頭(1)
長さ(mm)
- 65
- 4(2,190)
- 5(3,026)
- 6(4,917)
- 8(5,975)
- 10(6,565)
- 12(6,156)
- 13(1,577)
- 14(3,524)
- 15(3,655)
- 16(6,589)
- 18(2,950)
- 20(6,125)
- 22(1,802)
- 25(6,513)
- 30(4,972)
- 35(4,102)
- 40(3,799)
- 45(3,481)
- 50(3,433)
- 60(1,695)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(242)
- SUS304(132)
- SUS305(6)
- SUS410(20)
- SUSXM7(34)
- 鉄すべて(651)
- SCM435(14)
- SCM440(1)
- SWCH(5)
- SWCH18A(10)
- 黄銅(真鍮)(16)
取付穴形状

すりわり(34)

プラスマイナス(20)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(26)

十字穴(475)

四角穴(4)
表面処理
- 3価クロメート(18)
- 3価ブラック(59)
- 3価ホワイト(82)
- 3価ユニクロ(28)
- その他(20)
- つや消し黒(17)
- カラー(34)
- クロメート(80)
- クローム(21)
- ジオメット(15)
- ドブメッキ(16)
- ニッケル(57)
- ノンクローム(40)
- パシペート(17)
- ユニクロ(110)
- ラスパート(15)
- 生地/未処理(32)
- 茶ブロンズ(37)
- 黒亜鉛(36)
- 黒染め(32)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(2)
- 0.5(49)
- 0.7(36山)(172)
- 0.8(167)
- 1(278)
- 1.05(24山)(9)
- 1.25(198)
- 1.27(20山)(10)
- 1.41(18山)(23)
- 1.5(96)
- 1.58(16山)(136)
- 1.59(3)
- 1.75(68)
- 1.81(14山)(23)
- 2(39)
- 2.11(12山)(121)
- 2.5(20)
- 2.54(10山)(90)
- 2.82(9山)(44)
- その他(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.25・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(563)
- No.3(297)
- No.4(48)
- T30(5)
- T40(1)
No.1・No.2・No.3・No.4・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(1,251)
- 若井産業(44)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(34)
- 八幡ねじ(25)
- OHSATO(大里)(20)
- ウイング(19)
- ヤマヒロ(19)
- TRUSCO(17)
- 日産ネジ(16)
- 天野製作所(12)
- 九飛勢螺(10)
- ファスリンク(9)
- シネジック(6)
- コノエ(5)
- 平田ネジ(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- ダンドリビス(4)
- GROVE(4)
- 八尾製鋲(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ウイング・ヤマヒロ・TRUSCO・日産ネジ・天野製作所・九飛勢螺・ファスリンク・シネジック・コノエ・平田ネジ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ダンドリビス・GROVE・八尾製鋲・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(11個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(500本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499税込¥5491パック(38個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥609税込¥6701パック(6個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(28件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(28個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ワッシャー木用ねじNP
八幡ねじ(51件のレビュー)¥489税込¥5381パック(60本)当日出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】ねじの呼びM4.2呼び径4.2材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部径(Φmm)約11
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥639税込¥7031袋(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
スリムスレッド(ユニクロ)
OHSATO(大里)(49件のレビュー)¥799税込¥8791箱(350本)当日出荷やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(50本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(13個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
木工用造作ビス おさえ上手
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷大きな頭でガッチリ固定! 金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。金具の色に合わせて、白・黒・ユニクロめっき色のカラーバリエーション。薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズをご用意。ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込める。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割加工なし)用途木工用造作ビス
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(8本)ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(40件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(300本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(320本)当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(300本)当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(9本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド フレキ付
ファスリンク(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(300本)当日出荷頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。材質鉄表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(8件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
フランジソケット (SCM435/黒色酸化皮膜)
日産ネジ(22件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き(フランジ付き)強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(120個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(200本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
...