絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- 3/8(10)
- M3(42)
- M4(76)
- M5(101)
- M6(117)
- M8(141)
- M10(147)
- M12(138)
- M14(36)
- M16(79)
- M18(19)
- M20(55)
- M22(16)
- M24(21)
- M30(13)
- W1/4(16)
- W5/16(13)
- W3/8(22)
- W1/2(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(7)
表面処理
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- ウィット(10)
規格
- 1種(2)
- 2種(3)
1種・2種
ブランド
- 大阪魂(10)
- OHSATO(大里)(2)
大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(42)
M4(76)
M5(101)
M6(117)
M8(141)
M10(147)
M12(138)
M14(36)
M16(79)
M20(55)
ねじの呼びをもっと見る

袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥7,580税込¥8,3381袋(10個)翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
ドブ フクロN(3ガタ 1シュ
大阪魂¥667税込¥7341個当日出荷から翌々日出荷締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します