13,180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-8K-S タイプMM-S 寸法L(mm)11 寸法F(mm)19 寸法D(mm)21 寸法E(mm)13 常用トルク(N・m)5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
1個
27,070 税込29,777
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-25K-S タイプMM-S 寸法L(mm)32.5 寸法F(mm)50 寸法D(mm)55 寸法E(mm)35 常用トルク(N・m)90 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
1個
95,932 税込105,525
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-30K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)40 寸法A(mm)90 許容トルク(N・m)150 寸法D(mm)65 寸法B(mm)74.5 寸法L2(mm)10 許容偏角(°)3 軸穴径d1(Φmm)【下穴】15【最大】30【最小】16 許容偏心(mm)1.1
1個
72,376 税込79,614
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-14-1 タイプLM 寸法L(mm)17 寸法F(mm)5 寸法D(mm)26 寸法L2(mm)10 MM5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-9-1 タイプLM 寸法L(mm)14 寸法F(mm)4 寸法D(mm)20 寸法L2(mm)7.5 MM4 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
1個
11,493 税込12,642
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-6K-S タイプMM-S 寸法L(mm)9 寸法F(mm)15.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)11 常用トルク(N・m)2.5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
1個
19,281 税込21,209
当日出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-35K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)48 寸法A(mm)100 寸法D(mm)75 寸法B(mm)84 寸法L2(mm)13 軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
1個
106,380 税込117,018
10日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-14 タイプLM 寸法L(mm)17 寸法F(mm)5 寸法D(mm)26 寸法L2(mm)10 MM5 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
1個
12,538 税込13,792
当日出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ12 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)138 寸法B(mm)124 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)35 コイル電流(A)(at20℃)1.46
1個
42,176 税込46,394
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)27 コイル電流(A)(at20℃)1.14
1個
29,827 税込32,810
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)158 寸法B(mm)142 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000 静摩擦トルク(Nm)22 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)39 コイル電流(A)(at20℃)1.64
1個
59,560 税込65,516
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ12 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)138 寸法B(mm)124 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3600 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)30 コイル電流(A)(at20℃)0.33
1個
42,176 税込46,394
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
29,827 税込32,810
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)23 コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
22,798 税込25,078
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
21,278 税込23,406
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)15 コイル電流(A)(at20℃)0.63
1個
21,278 税込23,406
29日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼 型式MF-25K タイプMF-K 形式MF 寸法L(mm)33.5 寸法A(mm)75 寸法D(mm)55 寸法B(mm)62 寸法L2(mm)8.5 軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
1個
53,475 税込58,823
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-16K-S タイプMM-S 寸法L(mm)22 寸法F(mm)32 寸法D(mm)35 寸法E(mm)22.4 常用トルク(N・m)20 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
1個
35,333 税込38,866
9日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-150-AN-24N 質量(kg)【モータ側使用変速機】3.8 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-180-AN-22H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)1.5 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max58.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】150【機械側使用変速機】185 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】24
1個
129,304 税込142,234
15日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11 質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-106-AN-12H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)0.2 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11
1個
69,881 税込76,869
15日以内出荷

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。
型式【モータ側使用変速機】AK-180-AN-28N 質量(kg)【モータ側使用変速機】7 変速比1:4 回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4 変速機【機械側使用】PE-212-AN-30H モーター極数(P)4 モーター容量(kW)3.7 寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max72.5 プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】180【機械側使用変速機】216 軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】28
1個
294,737 税込324,211
15日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ10 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)16 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
40,181 税込44,199
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.27
1個
22,513 税込24,764
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ6 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)15 コイル電流(A)(at20℃)0.63
1個
22,513 税込24,764
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ16 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)158 寸法B(mm)142 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000 静摩擦トルク(Nm)44 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)39 コイル電流(A)(at20℃)0.43
1個
64,689 税込71,158
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
サイズ8 タイプ保持・制動用 シリーズBXH 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC24 コイル容量(W)(at20℃)23 コイル電流(A)(at20℃)0.94
1個
24,318 税込26,750
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ16 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)158 寸法B(mm)142 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)3000 静摩擦トルク(Nm)22 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)39 コイル電流(A)(at20℃)0.43
1個
59,560 税込65,516
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ10 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)4000 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)25 コイル電流(A)(at20℃)0.54
1個
29,827 税込32,810
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)18 コイル電流(A)(at20℃)0.21
1個
22,798 税込25,078
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ8 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)96 寸法B(mm)86 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)4 コイル電圧(V)(at20℃)DC45 コイル容量(W)(at20℃)18 コイル電流(A)(at20℃)0.41
1個
22,798 税込25,078
29日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
サイズ6 タイプ制動用 シリーズBXL 寸法A(mm)83 寸法B(mm)73 レバー形式開放レバーなし コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000 静摩擦トルク(Nm)2 コイル電圧(V)(at20℃)DC90 コイル容量(W)(at20℃)12 コイル電流(A)(at20℃)0.13
1個
21,278 税込23,406
29日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-12K-S タイプMM-S 寸法L(mm)16.5 寸法F(mm)24 寸法D(mm)26 寸法E(mm)16.5 常用トルク(N・m)10 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
1個
31,724 税込34,896
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質ステンレス鋼 サイズMM-20K-S タイプMM-S 寸法L(mm)27 寸法F(mm)40 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 常用トルク(N・m)40 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
1個
58,614 税込64,475
9日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質亜鉛合金 サイズZG-6 タイプZG 寸法L(mm)9 寸法F(mm)2.4 寸法D(mm)12 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
1個
5,339 税込5,873
98日以内出荷

・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。
材質アルミ合金 サイズLM-6-1 タイプLM 寸法L(mm)12 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)14 寸法L2(mm)6.5 MM4 軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
1個
9,271 税込10,198
9日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
401,813 税込441,994
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
付属品手動解放レバー サイズ18 規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応 コイル抵抗(Ω)(at20℃)425 静摩擦トルク(Nm)Ts150 コイル電圧(V)(at20℃)190 コイル容量(W)(at20℃)85 コイル電流(A)(at20℃)0.45 軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025) 軸穴寸法dH7(mm)40
1個
415,112 税込456,623
20日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります