39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
種類ジョータイプ 許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー 材質(ねじ部)構造用合金鋼 材質(ハブ)アルミ合金 締結タイプキー止めねじ
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 適合汎用モータステッピングモータ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじ径M2-M4 基準規格旧JIS(2種)規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,098 税込4,508
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,998 税込2,198
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M タイプ3000 寸法L(mm)19.1 寸法A(mm)2.2 寸法D(mm)19.1 常用トルク(N・m)1.3 締付トルク(N・m)0.7 寸法LF(mm)4.6 MM3 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)6×4
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M タイプ3000 寸法L(mm)19.1 寸法A(mm)2.2 寸法D(mm)19.1 常用トルク(N・m)1.3 締付トルク(N・m)0.7 寸法LF(mm)4.6 MM3 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
19,661 税込21,627
当日出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M タイプ3000 寸法L(mm)19.1 寸法A(mm)2.2 寸法D(mm)19.1 常用トルク(N・m)1.3 締付トルク(N・m)0.7 寸法LF(mm)4.6 MM3 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3082M タイプ3000 寸法L(mm)19.1 寸法A(mm)2.2 寸法D(mm)19.1 常用トルク(N・m)1.3 締付トルク(N・m)0.7 寸法LF(mm)4.6 MM3 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3012M タイプ3000 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5.1 寸法D(mm)28.6 常用トルク(N・m)2.5 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)11.4 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ3002M タイプ3000 寸法L(mm)31.8 寸法A(mm)3.8 寸法D(mm)25.4 常用トルク(N・m)1.9 締付トルク(N・m)3.6 寸法LF(mm)7.9 MM5 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
1個
19,661 税込21,627
15日以内出荷

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
50,980 税込56,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
46,980 税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304
1個
42,980 税込47,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)

許容偏角(°)1 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 バックラッシ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1 適合汎用モータステッピングモータ 軸穴種別キー・止めねじタイプ 材質(本体)アルミ合金 種類ジョータイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 基準規格新JIS規格対応 材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム) バックラッシ
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.25
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5 許容偏心(mm)0.25 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 最高回転速度(min-1)6000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ステンレス
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
材質(本体)ハブ:亜鉛合金 最高回転速度(min-1)3000 使用温度範囲(℃)-40~100 基準規格旧JIS(2種) 材質(コイルバネ)ばね鋼
1個
7,398 税込8,138
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品 許容偏角(°)3 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(コイルバネ)ピアノ線
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200 タイプDSR 寸法L(mm)50.8 寸法A(mm)7 寸法D(mm)50.8 常用トルク(N・m)19.5 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)13.6 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)16×14
1個
41,412 税込45,553
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200 タイプDSR 寸法L(mm)50.8 寸法A(mm)7 寸法D(mm)50.8 常用トルク(N・m)19.5 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)13.6 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
1個
41,412 税込45,553
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
38,278 税込42,106
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×10
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)11×11
1個
38,980 税込42,878
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200 タイプDSR 寸法L(mm)50.8 寸法A(mm)7 寸法D(mm)50.8 常用トルク(N・m)19.5 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)13.6 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)16×16
1個
41,412 税込45,553
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200 タイプDSR 寸法L(mm)50.8 寸法A(mm)7 寸法D(mm)50.8 常用トルク(N・m)19.5 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)13.6 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
1個
41,412 税込45,553
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-200 タイプDSR 寸法L(mm)50.8 寸法A(mm)7 寸法D(mm)50.8 常用トルク(N・m)19.5 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)13.6 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
41,412 税込45,553
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)15×15
1個
38,278 税込42,106
10日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)14×14
1個
38,278 税込42,106
15日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSR-150 タイプDSR 寸法L(mm)38.1 寸法A(mm)5 寸法D(mm)38.1 常用トルク(N・m)6.3 締付トルク(N・m)6 寸法LF(mm)10 MM6 締結タイプ止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm)11×10
1個
38,980 税込42,878
23日以内出荷

完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品) 種類スリットタイプ 軸方向変位(mm)±0.15
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります