用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
タイプ耐摩タイプHJ型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用
材質SCM415(総焼き入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個
軸穴種別左右A-A
タイプ耐摩タイプHJD型
JIS規格B1454CC型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプD型
JIS規格B1454.AA型
用途耐蝕用
種類標準タイプ
軸穴径d(Φmm)60(H7)
外径D(Φmm)120
全長L(mm)300
最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値)
許容トルク(N・m)2844
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
スプリングピン寸法(mm)13×120
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
質量(kg)19.1
芯振れ(m/m)0.25
寸法Q(mm)84
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプミニチュアタイプM型
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプBS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.25
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプベアリングタイプK型
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質S45C
タイプベアリングタイプKD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
軸穴径d(Φmm)30(H7)
外径D(Φmm)60
全長L(mm)275
最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)
許容トルク(N・m)282
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
スプリングピン寸法(mm)10×60
タイプ耐蝕タイプBSD型
軸穴種別左右A-A
質量(kg)4.12
芯振れ(m/m)0.25
寸法F(mm)97
寸法I(mm)89
寸法Q(mm)56
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C
曲り角度最大30°まで
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304
曲り角度最大30°まで
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本
材質SCM435
曲り角度30°まで
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本
材質S45C
曲り角度60°まで
材質SCM415(総焼入れ)
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個
タイプ耐摩タイプHJD型
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本
材質S45C
曲り角度30°まで
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
種類標準タイプ
JIS-B1454.AA型
高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本
曲り角度60°まで
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
軽トルク手動用 材質SUM24L
表面メッキ処理をしています。
セットスクリュー付。
質量(g)6.5
寸法2-M:M3
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)8
寸法e(mm)3.5
寸法l(mm)7
寸法d(Φmm)(H8)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度30°まで
JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
種類標準タイプ
JIS-B1454CC型
総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質SCM415
曲り角度最大60°まで
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.41
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)37
寸法l(mm)20
寸法d(Φmm)18(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)98
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])280
寸法L(mm)220
寸法D(Φmm)115
寸法l(mm)66
寸法d(Φmm)60(H7)
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)2157
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)2.78
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])460
寸法L(mm)140
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)39
寸法d(Φmm)35(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)490
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。