メカニカル部品 :「円筒」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。
形状SB 荷重種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 タイプ標準品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

UCHA ハンガー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴)
エコ商品
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状ハンガー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴)
エコ商品
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。
形状カートリッジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状変形フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ER インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER タイプ高速用 RoHS指令(10物質対応)対応 主要寸法r1(最小)(mm)0.5
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)RB インサート軸受(円筒穴)
エコ商品
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状ER タイプ高速用 RoHS指令(10物質対応)対応 主要寸法r1(最小)(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状心高ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCT-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)
エコ商品
一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状変形ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き丸フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状厚肉ピロー形 タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品 形式UCIP-E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。
形状ER RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCPA 狭幅ピロー形(円筒穴)
取付スペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2か所のねじ穴を使って行います。
形状狭幅ピロー形 適合グリースニップルA-1/4-28UNF
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。 輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。
形状RB RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) 耐熱用 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
荷重種別軽荷重用 タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用 形状印ろう付き丸フランジ形 形式UCFC-D1K2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状印ろう付き角フランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)
エコ商品
形状角フランジ形 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
エコ商品
高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)
エコ商品
高荷重用のピロー形ユニットです。厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
形状厚肉ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)
エコ商品
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります